Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink BP0003 Beamer-Deckenhalterung Neigbar, Drehbar Boden-/Deckenabstand (max.): 22cm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A638301
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     BP0003
EAN/GTIN:
     4052792030464
Suchbegriffe:
Beamer Deckenhalterung
Projektor Deckenhalterung
projektor deckenhalterung logilink
beamer deckenhalterung
Die LogiLink® Projektorhalterung besteht aus einer Aluminium Druckguss-Legierung und hält bis zu 15 kg schwere Projektoren durch eine Schraubverbindung mit einen Durchmesser von 18-31 cm. Der Kabel-Montagekanal sorgt für Ordnung. Die Halterung kann bis zu 25° geneigt und um 360° geschwenkt werden. Sie ist für Flachdecken geeignet und wird mit den benötigten Installationsmaterialien für eine einfache Montage geliefert.
Features:
Geeignet für Projektoren bis zu 15 kg
Geeignet für flache Decken
Stabiles und schlichtes Design
Lieferumfang:
Befestigungszubehör + Anleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
220 mm
Länge:
310 mm
Farbe:
weiß
Breite:
310 mm
Gewicht:
1.75 kg
Halter-Ausführung:
Neigbar + Drehbar
Max. Tragkraft:
15 kg
Herstellerfarbe:
Weiß
Drehbar:
Ja
Neigbereich (unten):
25 °
Neigbereich (oben):
25 °
Boden-/Deckenabstand (max.):
22 cm
Boden-/Deckenabstand (min.):
22 cm
Produkt-Art:
Beamer-Deckenhalterung
Weitere Suchbegriffe: LogiLink, Beamerhalterung
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 16,52*
€ 23,74*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 16,48*
€ 23,76*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 17,29*
€ 23,98*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 18,09*
€ 25,05*
1 Tag
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 23,39*
€ 32,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-9075604
ab € 3,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.