Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink NK4041 Patch Panel 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink NK4041 Patch Panel 1U
LogiLink NK4041 Patch Panel 1U
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26029542
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     NK4041
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 1he
patchpanel
logilink patchpanel
  • Gewicht: 800g - Stabiler hochwertiger 19“ Stahlrahmen 1HE - Für geschirmte Keystone Modue - Für bis zu 24 Keystone Module - Mit Kabelhalterung und Erdungskabel - RAL7035 lichtgrau
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Material
Stahl
Montage
Rackeinbau
Rack-Kapazität
1U
Netzwerk
Anzahl Anschlüsse
24
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85371098
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
800 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
NK4042
ab € 8,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.