|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE5-26029540 Herst.-Nr.: NK4042 EAN/GTIN: 4052792026931 |
| |
|
|  |  |
 | Produktinformationen "Keystone Patchpanel für 24 Keystone Buchsen, geschirmt, schwarz" von LogiLink Professional 19" Verteilerfeld für die Aufnahme von maximal 24 Modulen mit schlanker Bauform. Die Module rasten ohne weiteres Montagezubehör mühelos in den 19" Verteilerfeld-Rahmen ein. Das zusätzliche Innenblech sorgt für eine ganzheitliche Schirmung. Dieses Panel eignet sich optimal für geschirmte Cat.6 oder Cat.6A Keystone Module. Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Schwarz |  | Material | Metall |  | Montage | Rackeinbau |  | Rack-Kapazität | 1U | Zertifikate | Zertifizierung | RoHS, CE | Netzwerk | Anzahl Anschlüsse | 24 | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85371098 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 482 mm |  | Höhe | 44.5 mm |  | Tiefe | 151.5 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |