Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flex GE 5 + TB-L + SH 1650 RPM Schwarz, Rot, Silber 500 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flex GE 5 + TB-L + SH 1650 RPM Schwarz, Rot, Silber 500 W
Flex GE 5 + TB-L + SH 1650 RPM Schwarz, Rot, Silber 500 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24780621
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     409.391
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deltaschleifer
Dreieckschleifer
Multischleifer
Ansauggarnitur
  • Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Drehzahlvorwahl mit Stellrad. - Sehr handliche, leichte Maschine mit optimalen Bedienungskomfort. Ermöglicht ermüdungsarmes und ergonomisches Arbeiten. - Leichte Handhabung: durch optimale Balance zwischen Motor und Schleiferkopf. - Zuverlässige Kraftübertragung und hohe Flexibilität durch die flexible Antriebswelle. Seit Jahrzehnten bewährte „FLEX Technik“. Durch dieses Konstruktionsprinzip wird das Gewicht am Kopf der Giraffe auf ein Minimum reduziert. Das erleichtert die Handhabung. - Kardanisch gelagerter Schleiferkopf sorgt für hohe Flexibilität und optimale Anpassung beim Schleifen an Wänden und Decken. - Die effektive Absaugung zwischen Bürstenkranz und Schleifteller verhindert ein Zusetzen des Schleifmittels und sorgt für staubfreies Arbeiten. - Anschlussmöglichkeit für die FLEX Sicherheitssauger mit dem FLEX Clip-System am Führungsrohr. - Einfache Handhabung durch ergonomisch geformtes Führungsrohr aus Aluminium. Optional kann ein Zusatzgriff (Zubehör) montiert werden. - Staubgeschützter Ein-/Ausschalter. - Sehr flexibel durch eine optionale Verlängerung (Zubehör) um 500 mm für große Raumhöhen, werkzeuglos montierbar. - Mit dem umfangreichen Schleifmittel-Sortiment ideal geeignet für das Verschleifen von Gipskarton-, Vollwärmeschutz-Styroporplatten, sowie zur Lackiervorbereitung und für Polierarbeiten. - Die Bearbeitung von sehr großen Flächen und Raumhöhen bis 3,20 m ist durch den optionalen Einsatz des GM 320 möglich. - Mit dem innovativen, textilen Transportsystem lassen sich Maschine und Zubehör mühelos transportieren. Die Giraffe muß nicht montiert werden, sondern ist sofort einsatzbereit.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
1520 mm
Gewicht
3900 g
Schleifscheibendurchmesser
225 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
500 W
Ausgangsleistung
270 W
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (min.)
1100 RPM
Leerlaufdrehzahl (max.)
1650 RPM
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Weiteres Zubehör
Ja
Merkmale
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Silber
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 593,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 678,58*
€ 807,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 669,50*
€ 796,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 633,45*
€ 753,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 618,10*
€ 735,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 593,44*
€ 706,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEX
281-042
ab € 52,70*
Zubehör
FLEX
370.932
ab € 32,64*
Zubehör
FLEX
406.023
ab € 1,72*
Zubehör
FLEX
406.708
ab € 88,43*
Zubehör
FLEX
408.972
ab € 44,84*
Zubehör
FLEX
410.497
ab € 13,08*
Zubehör
FLEX
445.185
ab € 20,80*
Zubehör
FLEX
470.678
ab € 23,18*
Zubehör
FLEX
483.109
ab € 16,24*
Zubehör
FLEX
483.117
ab € 23,83*
Zubehör
FLEX
483.486
ab € 36,58*
Zubehör
FLEX
485.187
ab € 37,59*
Zubehör
FLEX
409-294
ab € 95,45*
Zubehör
FLEX
408-867
ab € 67,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.