Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flex 281042 10 Stück(e) Tellerschleifer


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Flex 281042 10 Stück(e) Tellerschleifer
Flex 281042 10 Stück(e) Tellerschleifer
Artikel-Nr.:
     CIDE2-112308923
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     281-042
EAN/GTIN:
     4030293096257
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
exzenter schleifscheibe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Tiefe
225 mm
Technische Details
Produkttyp
Tellerschleifer
Vorgesehene Verwendung
Schleifen
Schleifmachine Sorte
Tellerschleifer
Schmirgel-Oberflächen
Farbe
Kompatible Produkte
GCE 6-EC GE 5 GE 5 R + TB-L + SH GE 7 + MH-R + SH
Körnung
100
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,55*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,277* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,83*
€ 80,72
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,00*
€ 78,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,07*
€ 76,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,65*
€ 73,36
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 52,55*
€ 62,53
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
380.717
ab € 17,68*
Ähnlich
FLEX
380.946
ab € 14,54*
Ähnlich
FLEX
408.255
ab € 20,97*
Ähnlich
FLEX
381160
ab € 18,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.