Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flex GV 50 Verlängerungsstange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flex GV 50 Verlängerungsstange
Flex GV 50 Verlängerungsstange
Artikel-Nr.:
     CIDE2-112308893
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     409-294
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Technische Details
Produkttyp
Verlängerungsstange
Vorgesehene Verwendung
Schleifen
Markenkompatibilität
Flex
Kompatible Produkte
GE 5 GE 5 R + TB-L + SH GE 7 + MH-R + SH
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,16*
€ 140,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,11*
€ 139,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,91*
€ 133,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,91*
€ 129,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,42*
€ 113,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEX
494.461
ab € 673,42*
Zubehör
FLEX
504-203
ab € 1.192,84*
Zubehör
FLEX
504-211
ab € 1.196,92*
Zubehör
FLEX
504.025
ab € 428,21*
Zubehör
FLEX
409.391
ab € 591,34*
Zubehör
FLEX
405-884
ab € 527,04*
Zubehör
FLEX
409-405
ab € 628,44*
Zubehör
FLEX
409324
ab € 595,73*
Zubehör
FLEX
494-534
ab € 694,78*
Zubehör
FLEX
504041
ab € 617,26*
Zubehör
FLEX
494526
ab € 691,55*
Zubehör
FLEX
494488
ab € 670,92*
Zubehör
FLEX
494542
ab € 696,04*
Zubehör
FLEX
494518
ab € 668,17*
Zubehör
FLEX
494550
ab € 691,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.