Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victorinox 1.3603.94 Taschenmesser Multi-Tool-Messer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Victorinox 1.3603.94 Taschenmesser Multi-Tool-Messer
Victorinox 1.3603.94 Taschenmesser Multi-Tool-Messer
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24652901
Hersteller:
     Victorinox
Herst.-Nr.:
     1.3603.94
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multi-Tool
Multitool
Taschen-Messschieber
Taschen-Schieblehre
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
15 mm
Gewicht
60 g
Merkmale
Bauart
Gleitgelenk-Messer
Messertyp
Multi-Tool-Messer
Material Messer
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.