Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise Smart Array P244br/1GB FBWC 12Gb 2-ports Int SAS RAID-Controller PCI Express x8 3.0 12 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise Smart Array P244br/1GB FBWC 12Gb 2-ports Int SAS RAID-Controller PCI Express x8 3.0 12 Gbit/s
Hewlett Packard Enterprise Smart Array P244br/1GB FBWC 12Gb 2-ports Int SAS RAID-Controller PCI Express x8 3.0 12 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24439590
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     749680-B21
EAN/GTIN:
     4514953672062
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SATA Controller
Benötigen Sie Fehlertoleranz für die interne Laufwerke, die an Ihren HP ProLiant BL460c Gen9 Server angeschlossen sind? Der HP Smart Array P244br Controller ist ein flexibler Smart-Array-SAS-RAID-Controller mit 12 Gbit/s, der Speicherleistung und Datenschutz der Enterprise-Klasse für HP ProLiant BL460c Gen9 Server-Blades bietet. Er ist mit zwei internen physischen Verbindungen ausgestattet und verbessert die Serververfügbarkeit durch Bereitstellung erweiterter Speicherfunktionen mit Flash-Backed Write Cache (FBWC) und präventiven Warnungen. Die Gen9 Server-Controller-Familie unterstützt HP Smart Storage-Akkus. Mit HP Smart Storage-Akkus werden mehrere Smart Array Controller unterstützt, ohne dass zusätzliche Backup-Netzteile für jeden Controller erforderlich sind – so vereinfachen Sie den Upgrade-Prozess und senken die Kosten.

Höhere Leistung für Anwendungen
• Der HP Smart Array P244br Controller bietet 12 Gbit/s SAS-Konnektivität für HP ProLiant BL460c Gen9 Server, wenn er mit 12-Gbit/s-Speichergeräten verbunden wird, und stellt dann eine höhere Leistung für Betriebssystemstart-, Messaging, Datenbank- oder allgemeine Serveranwendungen bereit.

Datenschutz mit Verschlüsselung
• Der HP Smart Array P244br Controller bietet optionale HP Secure Encryption-Funktionalität, die ruhende Daten auf jedem mit dem Controller verbundenen Massenspeicher schützt.

Die Konfiguration ist einfach und effizient
• Der HP Smart Array P244br Controller und die angeschlossenen Speichergeräte werden über die benutzerfreundliche HP Smart Storage Administrator Software konfiguriert und verwaltet, die in den intelligenten Bereitstellungsfunktionen des Servers enthalten ist.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SAS-2
Hostschnittstelle
PCI Express x8
PCI-Express-Slots-Version
3.0
Interne SAS-Ports
2
Leistungen
RAID Level
0, 1, 10
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Speicherkapazität
1024 MB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1866 MHz
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
Sonstige Funktionen
Maximal unterstützte Speicherkapazität
2.4 TB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 549,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 615,16*
€ 732,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 608,25*
€ 723,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 603,55*
€ 718,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 592,84*
€ 705,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 549,00*
€ 653,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
512547-B21
ab € 170,40*
Zubehör
HP
652605B21
ab € 172,53*
Zubehör
HP
605835-B21
ab € 211,07*
Zubehör
HP
652749B21
ab € 224,06*
Zubehör
HP
656108-001-RFB
ab € 137,02*
Zubehör
HP
581284B21
ab € 144,33*
Zubehör
HP
507750-B21R-RFB
ab € 203,50*
Zubehör
HP
652583B21
ab € 182,49*
Zubehör
HP
652589B21
ab € 217,51*
Zubehör
HP
625609-B21
ab € 212,94*
Zubehör
HP
581286-B21
ab € 142,34*
Zubehör
HP
652564-B21
ab € 137,67*
Zubehör
HP
652572-B21
ab € 190,35*
Zubehör
HP
507610-B21#0D1
ab € 209,46*
Zubehör
HP
652745-B21
ab € 226,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.