Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise 581286-B21 Interne Festplatte 2.5 Zoll 600 GB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise 581286-B21 Interne Festplatte 2.5 Zoll 600 GB SAS
Hewlett Packard Enterprise 581286-B21 Interne Festplatte 2.5 Zoll 600 GB SAS
Hewlett Packard Enterprise 581286-B21 Interne Festplatte 2.5 Zoll 600 GB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE6-6034993
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     581286-B21
EAN/GTIN:
     4948382674777
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HP 600 GB 6G SAS 10.000 U/min SFF (2,5 Zoll) Enterprise Festplatte
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 Zoll
HDD Kapazität
600 GB
HDD Geschwindigkeit
10000 RPM
Schnittstelle
SAS
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Vollständige Suchzeit
8 ms
Track to track seek time
0.4 ms
Durchschnittliche Suchzeit
4 ms
Bytes pro Sektor
512
Sonstige Funktionen
Produktfarbe
Schwarz
Eingebaut
Ja
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
78.7 mm
Höhe
16 mm
Tiefe
138.4 mm
Gewicht
725 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,23*
€ 218,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,21*
€ 204,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,21*
€ 195,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,18*
€ 190,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,99*
€ 172,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
644706-425
ab € 567,86*
Zubehör
HP
749680-B21
ab € 546,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.