Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 450GB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) Dual Port Enterprise 3yr Warranty Hard Drive 2.5" SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 450GB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) Dual Port Enterprise 3yr Warranty Hard Drive 2.5" SATA
HP 450GB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) Dual Port Enterprise 3yr Warranty Hard Drive 2.5" SATA
Artikel-Nr.:
     C2572-581284B21
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     581284B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Größe:
2.5 "
HDD Kapazität:
450 GB
HDD Geschwindigkeit:
10000 RPM
Schnittstelle:
SATA
Typ:
HDD
Übertragungsrate HDD Schnittstelle:
6 Gbit/s
Vollständige Suchzeit:
8 ms
Track to track seek time:
0.4 ms
Durchschnittliche Suchzeit:
4 ms
Bytes pro Sektor:
512
Breite:
78.7 mm
Höhe:
16 mm
Tiefe:
138.4 mm
Gewicht:
450 g
Arbeitsspannung:
5 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 146,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,63*
€ 219,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,40*
€ 206,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,93*
€ 197,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,97*
€ 192,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,27*
€ 174,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.