Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise MSR 8-port 10/100/1000BASE-T / 2-port 1000BASE-X (Combo) HMIM Netzwerk-Switch-Modul Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise MSR 8-port 10/100/1000BASE-T / 2-port 1000BASE-X (Combo) HMIM Netzwerk-Switch-Modul Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Hewlett Packard Enterprise MSR 8-port 10/100/1000BASE-T / 2-port 1000BASE-X (Combo) HMIM Netzwerk-Switch-Modul Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24396556
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JG741A
EAN/GTIN:
     887758610749
Suchbegriffe:
Business-Switch
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
Weitere Informationen:
Lichtwellenleiter
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
1000BASE-X
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
1000BASE-T, 100BASE-T, 10BASE-T
Leistungen
Kompatibilität
HP MSR
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
8
Anzahl Faseranschlüsse
2
Weitere Suchbegriffe: Switch-Modul, business-switch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 534,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 545,25*
€ 648,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,02*
€ 645,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 538,72*
€ 641,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 536,26*
€ 638,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 534,13*
€ 635,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
JG405A
ab € 3.397,78*
Zubehör
HP
JG403A
ab € 2.450,25*
Zubehör
HP
JG402A
ab € 3.453,71*
Zubehör
HP
JG406A
ab € 2.448,42*
Zubehör
HP
U4AY4E
ab € 10.524,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.