Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise JG426A Netzwerk-Switch-Modul Gigabit Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise JG426A Netzwerk-Switch-Modul Gigabit Ethernet
Hewlett Packard Enterprise JG426A Netzwerk-Switch-Modul Gigabit Ethernet
Artikel-Nr.:
     CIDE5-23041229
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JG426A
EAN/GTIN:
     886112790905
Suchbegriffe:
Business-Switch
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
HP MSR Gig-T HMIM-Switch-Modul, 24 Anschlüsse
Weitere Informationen:
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
1000BASE-T
Leistungen
Kompatibilität
HP MSR
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
85176990
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
210 x 239.9 x 40.1 mm
Gewicht
1050 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
24
Weitere Suchbegriffe: Switch-Modul, hp switch-modul, switch modul
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.799,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.921,35*
€ 2.286,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.893,29*
€ 2.253,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.841,32*
€ 2.191,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.813,29*
€ 2.157,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.799,05*
€ 2.140,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
JG405A
ab € 3.427,04*
Zubehör
HP
JG403A
ab € 2.447,46*
Zubehör
HP
JG402A
ab € 3.433,94*
Zubehör
HP
JG406A
ab € 2.459,57*
Zubehör
HP
U4AY4E
ab € 10.513,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.