Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 30586 energy-saving lamp 2 W G4 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 30586 energy-saving lamp 2 W G4 E
Goobay 30586 energy-saving lamp 2 W G4 E
Goobay 30586 energy-saving lamp 2 W G4 E
Artikel-Nr.:
     2805-GOOBAY-30586
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     30586
EAN/GTIN:
     4040849305863
Suchbegriffe:
Halogenlampe G4
Halogenlampe Sockel G4
NV-Halogenlampe G4
Stiftsockellampe G4
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
30 mm
Länge (mm)
9 mm
Gewicht
4.5 g
Leistungen
Lampenleistung
2 W
Fassungs-/Sockeltyp
G4
Glühlampenform
Punkt
Lichtleistung
230 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
20 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs
12
Strahlungswinkel
123 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
1
Anzahl der Schaltzyklen
25000
Lichtstromstabilitätsfaktor
0.96 %
Beleuchtungseffizienz
115 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Leuchtkapazität
78 CD
Technische Details
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Mittlere Lebensdauer
50000 h
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Quecksilber
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
2 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Eingangsspannung
10 - 15 V
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,28*
€ 5,75*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,33*
€ 15,36*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
30588
ab € 3,53*
Zubehör
Goobay
30591
ab € 3,27*
Zubehör
Goobay
45609
ab € 4,69*
Zubehör
Goobay
71436
ab € 6,40*
Zubehör
Goobay
71438
ab € 6,31*
Zubehör
Goobay
71442
ab € 6,55*
Zubehör
Goobay
71444
ab € 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.