Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 45609 energy-saving lamp Warmweiß 2700 K 5 W GU5.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 45609 energy-saving lamp Warmweiß 2700 K 5 W GU5.3
Goobay 45609 energy-saving lamp Warmweiß 2700 K 5 W GU5.3
Goobay 45609 energy-saving lamp Warmweiß 2700 K 5 W GU5.3
Artikel-Nr.:
     767-SO-61791
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     45609
EAN/GTIN:
     4040849456091
Suchbegriffe:
LED GU5.3
LED Leuchtmittel GU5.3
LED Leuchtmittel Sockel GU5.3
LED Niedervolt Reflektorlampe
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
50 mm
Länge (mm)
46 mm
Gewicht
32 g
Leistungen
Lampenleistung
5 W
Fassungs-/Sockeltyp
GU5.3
Glühlampenform
Reflektor
Lichtleistung
350 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
35 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Strahlungswinkel
36 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,6
Anzahl der Schaltzyklen
12500
Lampenlebensdauer
25000 h
Lichtstromstabilitätsfaktor
82 %
Beleuchtungseffizienz
77 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.1 s
Energie
Energieeffizienzskala
A++ bis E
Lampenstrom
57 mA
Eingangsspannung
12 V
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
177
pro Stück
€ 9,90*
ab € 4,70*
€ 7,17*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,39*
€ 15,38*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
30586
ab € 3,30*
Zubehör
Goobay
30588
ab € 3,53*
Zubehör
Goobay
71438
ab € 6,35*
Zubehör
Goobay
71442
ab € 6,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.