Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 71442 LED-Lampe 1,6 W G4 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 71442 LED-Lampe 1,6 W G4 E
Goobay 71442 LED-Lampe 1,6 W G4 E
Goobay 71442 LED-Lampe 1,6 W G4 E
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33316599
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     71442
EAN/GTIN:
     4040849714429
Suchbegriffe:
LED G4
LED Leuchtmittel G4
LED Leuchtmittel Sockel G4
Leuchtmittel G4
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
10 mm
Länge (mm)
36 mm
Gewicht
2.5 g
Leistungen
Lampenleistung
1.6 W
Fassungs-/Sockeltyp
G4
Lichtleistung
210 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
20 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Strahlungswinkel
310 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,6
Beleuchtungseffizienz
131.3 lm/W
Technische Details
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP60
Mittelzyklen zwischen Fehler (MCBF)
15000
Einschaltzeit
0.3 s
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
2 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Weitere Suchbegriffe: Sockel G4, led g4 2700k, led g4, led g4 goobay
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
30565
ab € 2,11*
Zubehör
Goobay
30586
ab € 3,30*
Zubehör
Goobay
30588
ab € 3,53*
Zubehör
Goobay
30589
ab € 3,52*
Zubehör
Goobay
45608
ab € 4,30*
Zubehör
Goobay
45609
ab € 4,70*
Zubehör
Goobay
45610
ab € 3,25*
Zubehör
Goobay
71436
ab € 6,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.