Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 30591 Lichtspot Weiß G4 LED 1,5 W F


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 30591 Lichtspot Weiß G4 LED 1,5 W F
Goobay 30591 Lichtspot Weiß G4 LED 1,5 W F
Goobay 30591 Lichtspot Weiß G4 LED 1,5 W F
Artikel-Nr.:
     2805-GOOBAY-30591
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     30591
EAN/GTIN:
     4040849305917
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
9 mm
Durchmesser
23 mm
Gewicht
3 g
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
G4
Anzahl an Lampen
9 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
1.5 W
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
2 kWh
Lichtfarbe
Kaltweiße
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
160 lm
Strahlungswinkel
117 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
107 lm/W
Energie
Eingangsspannung
12 V
... > ICECAT > ICECAT > Lichtspots
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,26*
€ 5,69*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,95*
€ 16,17*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
30586
ab € 3,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.