Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 462830-B21 RAID-Controller PCI Express x8 0,3 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 462830-B21 RAID-Controller PCI Express x8 0,3 Gbit/s
HPE 462830-B21 RAID-Controller PCI Express x8 0,3 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE5-1956782
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     462830-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SATA Controller
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SAS
Hostschnittstelle
PCI Express x8
Externe mini-SAS-Anschlüsse
2
Leistungen
RAID Level
0, 1, 10
Datenübertragungsrate
0.3 Gbit/s
Speicherkapazität
256 MB
Sonstige Funktionen
PCI-Karten-Formfaktor
Halbe Höhe (Niedriges Profil)
Gewicht und Abmessungen
Breite
190.5 mm
Tiefe
241.3 mm
Höhe
57.15 mm
Gewicht
360 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 407,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,03*
€ 548,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,98*
€ 541,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,09*
€ 527,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 431,95*
€ 514,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,66*
€ 485,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
C0H18A
ab € 1.523,38*
Zubehör
HP
QU625A
ab € 17.509,92*
Zubehör
HP
644706-425
ab € 569,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.