Der HP ProLiant DL120 G7 Server ist ein neuer kostengünstiger, rackoptimierter Einstiegsserver. Kostengünstig, aber leistungsstark. Die neue Generation des DL120 – Generation 7 – unterstützt Intel® Xeon® E3-, Core i-3-, Pentium®- und Celeron®-Prozessoren mit allen Leistungsvorteilen von Quadcore- und Dualcore-Prozessoren. Die neue Generation ist mit erweiterten Funktionen für die Serververwaltung auf der Grundlage von HP Integrated Lights Out (iLO3) und einer erweiterten Speicherunterstützung ausgestattet. Der Server mit einem Prozessor und 1U eignet sich ideal für IT-Infrastrukturen mit einer Anwendung, Webanwendungen und Netzwerkperipherieanwendungen. Der DL120 G7 stellt außerdem zwei PCI-Express-Steckplätze bereit. Weitere Upgrades, einschließlich HP SAS-Hostbusadapter und Smart Array Controller, bieten Unterstützung für SAS-Festplatten. Dank des durch das integrierte iLO3 ermöglichten Remote-Managements ist der DL120 G7 eine kostengünstige, effektive Lösung für die Fernverwaltung von Servern – überall und jederzeit.
Kostengünstiges Rack
• Günstigster Preis für eine 1P 1U-Konfiguration dieser Rack-Servermodelle
Niedrigere Gesamtbetriebskosten
• Wesentliches, integriertes Remote-Management auf Unternehmensebene – Mit iLO3 lassen sich die Kosten für Serverimplementierung, Statusüberwachung und Kontrolle der Stromversorgung und Temperatur von Servern verringern
Service und Support
• Angesichts der strengsten und umfassendsten Tests in der Branche macht dieser Server dem HP Ruf für höchste Zuverlässigkeit alle Ehre
Prozessor | Prozessorfamilie | Intel® Xeon® E3-Prozessoren |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessor | E3-1220 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 3.1 GHz |
| Prozessor Boost-Frequenz | 3.4 GHz |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Prozessor-Cache | 8 MB |
| Speicherkanäle, vom Prozessor unterstützt | Dual |
| Anzahl installierter Prozessoren | 1 |
| Thermal Design Power (TDP) | 80 W |
| Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
| Systembus-Rate | 5 GT/s |
| Prozessorsockel | LGA 1155 (Socket H2) |
| Prozessor Lithografie | 32 nm |
| Prozessor-Threads | 4 |
| Prozessorbetriebsmodi | 64-Bit |
| Bus Typ | DMI |
| Prozessor Codename | Sandy Bridge |
| Tcase | 69.1 °C |
| Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt | 32 GB |
| Speichertypen, vom Prozessor unterstützt | DDR3-SDRAM |
| Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt | 1066,1333 MHz |
| Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite | 21 GB/s |
| ECC vom Prozessor unterstützt | Ja |
| Execute Disable Bit | Ja |
| Leerlauf Zustände | Ja |
| Thermal-Überwachungstechnologien | Ja |
| Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 20 |
| Prozessor-Paketgröße | 37.5 x 37.5 mm |
| Unterstützte Befehlssätze | AVX |
| CPU-Multiplikator (Bus-/Kernverhältnis) | 31 |
| Prozessor-Serien | Intel Xeon E3-1200 |
Design | Gehäusetyp | Rack (1U) |
Sonstige Funktionen | Disk Array Controller | B110i |
| Grafikkarte | G200 |
| Grafikkarte-Familie | Matrox |
| Weitere Anschlüsse | 6 x SATA |
Merkmale | Bildertypenkarte | <div><img src="https://ark.intel.com/inc/images/diagrams/diagram-18.gif" title="Block Diagram" /></div> |
Prozessor Besonderheiten | CPU Konfiguration (max) | 1 |
| Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
| Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT) | Ja |
| Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
| Intel® Turbo-Boost-Technologie | 2.0 |
| Intel® Flex Memory Access | Ja |
| Intel® Smart Cache | Ja |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
| Intel® Trusted-Execution-Technik | Ja |
| Intel® Enhanced Halt State | Ja |
| Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Intel® Demand Based Switching | Ja |
| Intel® 64 | Ja |
| Intel® Identity Protection Technologieversion | 1,00 |
| Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
| Intel® Fast Memory Access | Ja |
| ARK Prozessorerkennung | 52269 |
Speichermedium | Max. Speicherkapazität | 8 TB |
| RAID-Unterstützung | Ja |
| HDD Schnittstelle | SATA |
| HDD Größe | 3.5 Zoll |
| Maximale unterstützte Anzahl der HDD | 4 |
Speicher | Speicherkapazität | 4 GB |
| Interner Speichertyp | DDR3-SDRAM |
| RAM-Speicher maximal | 16 GB |
| Gepufferter Speichertyp | Unregistered (unbuffered) |
| Speicherkartensteckplätze | 4x DIMM |
| ECC | Ja |
| Speichertaktfrequenz | 1333 MHz |
Erweiterungssteckplätze | PCI-Express-Slots-Version | 2.0 |
Energie | Unterstützung für redundantes Netzteil | Ja |
| Stromversorgung | 400 W |
| Anzahl von Stromversorgungseinheiten | 1 |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 448.1 mm |
| Tiefe | 700 mm |
| Höhe | 44.45 mm |
Netzwerk | Netzwerkfähig | Ja |
| Netzwerkfunktionen | Gigabit Ethernet |
| Ethernet/LAN | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 6 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| Anzahl serielle Anschlüsse | 1 |