Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP StoreEver MSL6480 Scalable Base Module Speicher-Autoloader & Bibliothek Bandkartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP StoreEver MSL6480 Scalable Base Module Speicher-Autoloader & Bibliothek Bandkartusche
HP StoreEver MSL6480 Scalable Base Module Speicher-Autoloader & Bibliothek Bandkartusche
Artikel-Nr.:
     C2572-QU625A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     QU625A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autoloader
Bandbibliothek
Storagelibrary
Storageloader
Müssen Sie aufgrund der immer anspruchsvolleren Anforderungen an Datenspeicher, Datenschutz und Datenaufbewahrung immer neue Herausforderungen bewältigen? Die HP StoreEver MSL6480 Bandbibliothek setzt in puncto Midrange-Bandautomatisierung neue Maßstäbe. Sie zeichnet sich durch eine erstklassige Skalierbarkeit, Speicherdichte und Leistung aus und erfüllt sowohl die Anforderungen in Bezug auf kurzfristige Sicherung und Disaster Recovery-Datenschutz als auch langfristige Archivierungsanforderungen. Halten Sie Schritt mit ständig wachsenden Datenmengen durch eine nahtlose Erweiterung auf bis zu 7 Module – ohne Unterbrechung der täglichen Datensicherungen. Profitieren Sie außerdem von einer erheblichen Platzeinsparung, da die MSL6480 unter den Midrange-Bandbibliotheken die höchste Bandlaufwerkdichte pro Modul bietet. Die MSL6480 Bandbibliothek verringert den für die unternehmensweite Systemverwaltung erforderlichen Zeit- und Personalaufwand, da Sie die Systeme über eine zentrale Konsole proaktiv überwachen können. Senken Sie die Gesamtbetriebskosten, indem Sie aktuelle MSL-Bandlaufwerke wiederverwenden und bei Bedarf Kapazität und Leistung hinzufügen. Durch den äußerst wettbewerbsfähigen Preis bietet die MSL6480 Bandbibliothek eine herausragende Rendite für Ihre Investitionen in Speicherlösungen.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Speicher-Autoloader & Bibliothek
Medientyp:
Bandkartusche
Weitere Suchbegriffe: Server, autoloader hp, autoloader
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17.490,55*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17.682,86*
€ 21.042,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17.622,47*
€ 20.970,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17.490,55*
€ 20.813,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.