Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus DC-53100 Schnittstellenkarte/Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus DC-53100 Schnittstellenkarte/Adapter
Digitus DC-53100 Schnittstellenkarte/Adapter
Digitus DC-53100 Schnittstellenkarte/Adapter
Digitus DC-53100 Schnittstellenkarte/Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-1951247
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DC-53100
EAN/GTIN:
     4016032255710
Suchbegriffe:
VGA Extender
digitus vga extender
vga extender
Nutzt die existierende Ethernet Verkabelung zur Übertragung eines VGA Video Signals Mit diesem VGA Extender kann man ein Videosignal auf einen bis zu 80m entfernten Bildschirm empfangen. - VGA-Verlängerung über Cat 5 Kabel; - Distanz von bis zu 80 Metern zwischen PC und Bildschirm; - Videoauflösung bis zu 1280x1024 Pixel bei 60Hz; - Anschluss von einem Remote-Monitor; - Justierbarer Längenausgleich; - Justierbare VGA Signalverstärkung; - “Power over Net“-Unterstützung, es braucht entweder das lokale oder das remote Gerät mit Strom versorgt werden; - Abmessungen (LxBxH, Gewicht): 92x34x22mm, 135g; - Lieferumfang: 1x VGA Extender Sendeeinheit, 1x VGA Extender Empfangseinheit, 1x Bedienungsanleitung, 1x NetzteilDC 12V/600mA, 1x VGA Kabel 1,2m cable (HD-15 Stecker/Stecker).
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
VGA
Gewicht und Abmessungen
Breite
34 mm
Tiefe
92 mm
Höhe
22 mm
Gewicht
135 g
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.