Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanitas SIL 45 Weiß 300 W Infrarot-Heizlüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sanitas SIL 45 Weiß 300 W Infrarot-Heizlüfter
Sanitas SIL 45 Weiß 300 W Infrarot-Heizlüfter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-19281932
Hersteller:
     Sanitas
Herst.-Nr.:
     619.20
EAN/GTIN:
     4211125619206
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
Infrarot-Lampe
Heilung durch Licht und Wärme. Infrarotlicht fördert die Durchblutung und lindert Muskelverspannungen und Erkältungskrankheiten. Der extragroße Schirm von 30 x 40 cm ist zur gezielten Behandlung stufenlos von 0 bis 50 Grad einstellbar. Hinter der Glaskeramik-Scheibe mit UV Schutz verbirgt sich die sanfte Kraft einer 300-Watt-Lampe. Die Abschaltautomatik der SIL 45 erlaubt während der Behandlung vollkommene Entspannung. - Infrarotlampe mit großem Bestrahlungsfeld: 30 x 40 cm. - Timer mit Abschaltautomatik. - Zur Anwendung bei Erkältungen, Verspannungen, Muskelkater, ... - 100% UV-Blocker. - Flächen-Infrarotlicht, 300 W. - Mit 15 min. Timer und Abschaltung nach Ablauf der eingestellten Zeit. - Stufenlos einstellbarer Neigungswinkel. - Aktive Belüftung gegen zu starkes Erhitzen. - Medizinprodukt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Infrarot-Heizlüfter
Heizelement Typ
Keramik
Timer
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Maximale Timer-Zeit
0.25 h
Neigungsverstellung
Ja
Design
Platzierungsoptionen
Tisch
Produktfarbe
Weiß
Display
Ja
Griff(e)
Ja
Steuerung
Tasten
Sonstige Funktionen
Wärmequelle
Elektro
Leistungen
Heizleistung
300 W
Regelbare Temperatur
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,16*
€ 93,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,63*
€ 91,1897
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,25*
€ 88,3575
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,86*
€ 85,5134
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,44*
€ 74,3036
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.