Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise AN975A Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 2 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise AN975A Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 2 m Schwarz
Hewlett Packard Enterprise AN975A Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 2 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-1714869
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     AN975A
EAN/GTIN:
     4948382595294
Suchbegriffe:
SAS Cable
SAS Kabel
SCSI Kabel
scsi kabel 2m
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
mini-SAS
Anschluss 2
mini-SAS
Produktfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Weitere Suchbegriffe: scsi kabel, scsi kabel hp
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,90*
€ 240,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,45*
€ 232,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,24*
€ 222,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,29*
€ 215,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,28*
€ 194,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
AK379A
ab € 1.420,36*
Zubehör
HP
C0H18A
ab € 1.515,93*
Zubehör
HP
QU625A
ab € 17.490,55*
Zubehör
HP
726911-B21
ab € 195,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.