Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise StorageWorks 4m External Mini-SAS to 4x1 Mini-SAS Cable Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise StorageWorks 4m External Mini-SAS to 4x1 Mini-SAS Cable Schwarz
Hewlett Packard Enterprise StorageWorks 4m External Mini-SAS to 4x1 Mini-SAS Cable Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-1714856
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     AN976A
EAN/GTIN:
     884420234463
Suchbegriffe:
SAS Cable
SAS Kabel
sas cable hp
sas cable
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
4 m
Anschluss 1
Mini-SAS
Anschluss 2
4 x Mini-SAS
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht
1170 g
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 261,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,94*
€ 371,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,54*
€ 363,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,79*
€ 349,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,92*
€ 339,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,10*
€ 310,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
AK379A
ab € 1.416,76*
Zubehör
HP
C0H18A
ab € 1.517,70*
Zubehör
HP
QU625A
ab € 17.490,55*
Zubehör
HP
726911-B21
ab € 195,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.