Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Netzwerkhardware
>
Switch
>
Netzwerk-Transceiver
>
Artikel
HPE X124 Netzwerk-Transceiver-Modul 1000 Mbit/s SFP
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-16019091
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
JD493A
EAN/GTIN:
885631162453
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Weitere Informationen:
Merkmale
Kompatible Produkte
HP 1910-48G, 1900-48, 1900-8G
Leistungen
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Schnittstelle
SFP
Optischer Kabelverbinder
LC
SFP-Transceiver-Standard
SX
Anzahl Faseranschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
12 mm
Gewicht
20 g
... >
Netzwerke
>
Teile und Zubehör für Netzwerkausrüstung
>
Netzwerk-Transceiver-Module
Weitere Suchbegriffe:
Transceiver
,
Netzwerk-Transmitter
,
Transmitter
,
Netzwerk-Transmitter-Module
,
Netzwerk-Transmitter-Modul
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 110,46*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,46*
€ 131,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,00*
€ 129,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,01*
€ 115,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,33*
€ 113,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,04*
€ 101,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G 85514 Glasfaserkabel 2 m SC OFNR Türkis
C2G
85514
€ 23,55*
Zubehör
C2G 85550 Glasfaserkabel 2 m LC OFNR Türkis
C2G
85550
€ 19,31*
Zubehör
C2G 85552 Glasfaserkabel 5 m LC OFNR Türkis
C2G
85552
€ 30,45*
Zubehör
Hewlett Packard Enterprise E4210-24G Switch Managed L3 Weiß
HP
JF844A
€ 716,17*
Zubehör
Hewlett Packard Enterprise E4210-48G Managed L3 Weiß
HP
JF845A
€ 1.600,91*
Zubehör
Hewlett Packard Enterprise E5500-48-PoE Switch Managed L2 Power over Ethernet (PoE) Silber
HP
JE107A
€ 1.412,83*
Zubehör
Hewlett Packard Enterprise V 1905-48 Managed L2 1U Grau
HP
JD994A
€ 222,31*
Zubehör
Hewlett Packard Enterprise V 1905-8-PoE Managed Fast Ethernet (10/100) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
HP
JD877A#ABB
€ 383,22*
Zubehör
Hewlett Packard Enterprise V 1910-16G Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grau
HP
JE005A
€ 399,41*
Zubehör
Hewlett Packard Enterprise V 1910-48G Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz
HP
JE009-61101
€ 369,13*
Zubehör
Hewlett Packard Enterprise V V1910-24G Managed L2+
HP
JE006A
€ 511,81*
Zubehör
HPE 4210-24G-PoE Switch
HP
JF846A#ABB
€ 2.161,85*
Zubehör
HPE 4500-24-PoE Switch
HP
JE047A#ABB
€ 1.505,14*
Zubehör
HPE 4500-24G-PoE Switch
HP
JE061A#ABB
€ 2.715,87*
Zubehör
HPE 4500-48 Switch
HP
JE046A#ABB
€ 110,66*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.