Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Netzwerkhardware
>
Switch
>
Business-Switch
>
Artikel
Hewlett Packard Enterprise E4210-24G Switch Managed L3 Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-5779004
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
JF844A
EAN/GTIN:
0088563169471
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch hp
sfp switch
HP 4210G Switch
Bei der HP E4210G Switch-Serie handelt es sich um Gigabit Ethernet LAN-Switches auf Einstiegsniveau mit einem auf Großunternehmen zugeschnittenen Maß an Dienstgüte (QoS), Sicherheit und Verwaltungsfunktionen sowie einem hohen Nutzenpotenzial für Netzwerkadministratoren, die an wirtschaftlichen Edge-Switching-Geräten interessiert sind. Die erhältlichen Modelle mit Power over Ethernet (PoE) eignen sich ideal für Voice-over-IP-Anwendungen und Wireless-Netzwerke, während Modelle ohne PoE für die einfache Porterweiterung verfügbar sind. Die Dual-Personality-Anschlüsse sorgen für Flexibilität und lassen sich um 10 Gigabit-Ethernet-Funktionalität erweitern. Die Switches der Serie heben sich deutlich von Low-End-Geräten ab und unterstützen eine Befehlszeilenschnittstellen nach Industriestandard, web-basierte Verwaltung und SNMP-Management. Darüber hinaus unterstützen die Switches das Intelligent Resilient Framework (IRF) Stacking von bis zu vier Einheiten.
Quality of Service (QoS)
- Layer-4-Priorisierung: ermöglicht die Priorisierung basierend auf TCP/UDP-Port-Nummern; - Priorisierung des Datenverkehrs (IEEE 802.1p): ermöglicht die Echtzeitklassifizierung des Datenverkehrs in 8 Prioritätsstufen mit 8 zugeordneten Warteschlangen; - CoS (Class of Service): Legt das IEEE 802.1p-Prioritäts-Tag basierend auf IP-Adresse, IP-ToS (Type of Service), Layer 3-Protokoll, TCP/UDP-Port-Nummer, Quellen-Port und DiffServ fest; - Datenratenbegrenzung: über Ingress erzwungene maximale Bandbreite pro Anschluss und garantierte minimale Bandbreite pro Anschluss und pro Warteschlange; - Bandbreitenshaping: Datenratenbegrenzung: Bereitstellung vereinbarter Maximalbandbreite pro Anschluss für eingehenden Datenverkehr. Garantierte Mindestdatenraten: Bereitstellung garantierter Mindestbandbreite pro Anschluss und Warteschlange für ausgehenden Datenverkehr.
Management
- Remote-Konfiguration und -Verwaltung: über einen sicheren Web-Browser oder eine Befehlszeilenschnittstelle (Command Line Interface, CLI) verfügbar; - Berechtigungsebenen für Verwalter und Benutzer: ermöglichen Lesezugriff (Benutzer) und Schreib-/Lesezugriff (Verwalter) auf CLI- und Web-Browser-Managementschnittstellen; - Management-VLAN: segmentiert den Datenverkehr von und zu Managementschnittstellen, einschließlich CLI/telnet, Web-Browser-Schnittstelle und SNMP; - Unterstützung für RADIUS-Accounting: separate Unterstützung für RADIUS-Accounting-Server nach SSID; stellt detaillierte Informationen zu Sitzungen, Nutzung und Abrechnung für alle Client-Aktivitäten zur Verfügung; - Mehrere Konfigurationsdateien: können im Flash-Image gespeichert werden.
Konnektivität
- Optionale 10 Gbit/s Ethernet-Anschlüsse: ermöglichen zusätzlich 10 Gigabit Ethernet-Verbindungen für Uplinks oder Serverbindungen mit hoher Bandbreite; unterstützt flexibel XFP, SFP+ oder lokale CX4 Verbindungen; - Auto-MDIX: automatische Anpassung für Standard- oder Crossover-Kabel an allen 10/100- und 10/100/1000-Ports; - Dual-Personality-Funktionalität: umfasst vier 10/100/1000-Anschlüsse oder SFP-Steckplätze für optionale Glasfaserverbindungen wie Gigabit-SX, -LX, -LH oder 100-FX.
Verwaltbarkeit
- RMON (Remote Monitoring): bietet erweiterte Überwachungs- und Berichtsfunktionen für Statistiken, Protokolle, Alarme und Ereignisse; - Dual-Flash-Images: stellen während eines Aktualisierungsvorgangs unabhängige primäre und sekundäre Betriebssystemdateien zu Backup-Zwecken bereit; - Komplett ausgestattete Konsole: gestattet die vollständige Steuerung des Switches über eine vertraute Befehlszeilenschnittstelle (CLI); - Webschnittstelle: erlaubt die Konfiguration des Switches über einen beliebigen Webbrowser im Netzwerk; - Mehrere Konfigurationsdateien: ermöglicht das Speichern mehrerer Konfigurationsdateien im Flash-Image.
Layer-2-Switching
- VLAN-Unterstützung und -Tagging: Unterstützt IEEE 802.1Q, d. h. 4094 gleichzeitig aktive VLAN-IDs; - GARP VLAN Registration Protocol (GVRP): ermöglicht das automatische Erfassen und dynamische Zuordnen von VLANs; - IP Multicast Snooping und datengesteuertes IGMP: verhindert automatisch eine Überlastung durch IP-Multicast-Datenverkehr; - Unterstützung für Jumbo-Pakete: unterstützt Rahmengrößen bis zu 9220 Byte für höhere Leistung bei der Übertragung großer Datenmengen; - IEEE 802.1ad QinQ: erhöht die Skalierbarkeit eines Ethernet-Netzwerks durch eine hierarchische Struktur; verbindet mehrere LANs in einem High-Speed Campus- oder Metropolitan-Netzwerk.
Layer-3-Routing
- Statisches IP-Routing: bietet manuell konfiguriertes Layer 3-Routing; - Sicherheitsfunktionen; - Zugriffssteuerungslisten: stellen IP-Layer-3-Filterung basierend auf IP-Adresse/Subnetz der Quelle/des Ziels und TCP/UDP-Portnummer der Quelle/des Ziels zur Verfügung; - RADIUS/TACACS+: vereinfacht die Sicherheitsadministration der Switch-Verwaltung durch den Einsatz eines Kennwort-Authentifizierungsservers; - Secure Shell (SSHv2): verschlüsselt alle übertragenen Daten für sicheren Remote-CLI-Zugriff (Befehlszeilenschnittstelle) über IP-Netzwerke; - Sicheres Web-Management mit HTTPS und SSL: verschlüsselt den gesamten HTTP-Datenverkehr und ermöglicht sicheren Zugriff auf die browser-basierte Verwaltungsschnittstelle im Switch; - IEEE 802.1X und RADIUS Netzwerkanmeldungen: Anschluss-basierte Zugriffssteuerung für Authentifizierung und Accounting.
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP server, DHCP client
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP-Snooping
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, HTTPS, SSH
MAC Adressen Filtern
Ja
Statische Anschlusssicherheit
Ja
SSH-/SSL-Unterstützung
Ja
Design
Stapelbar
Ja
Produktfarbe
Weiß
Sicherheit
UL, IEC
Zertifizierung
VCCI
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessor
Broadcom BCM5836
Prozessortaktfrequenz
264 MHz
Speicherkapazität
64 MB
Flash-Speicher
16 MB
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4080 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Temperatur Betriebsumgebung
32 - 104 °F
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
32 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
88 Gbit/s
Datenrate
10/100 Mbps
Durchgang
65.5 Mpps
Max. Datenübertragungsrate
1 Gbit/s
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Datenpaket-Pufferspeicher
0.75 MB
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
442 x 299.7 x 43.2 mm
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Netzwerkfunktionen
Gigabit Ethernet
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Konnektivität LEDs
Ja
Gewicht (imperial)
9 Pfund
Abmessungen (B x T x H) (in Zoll)
17.4 x 11.8 x 1.7 Zoll
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
10G-Unterstützung
Ja
Port-Spiegelung
Ja
Vollduplex
Ja
IP-Routing
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Ratenbeschränkung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
Anzahl der VLANs
4094
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
20
Anzahl Combo-SPF-Anschlüsse
4
Anzahl SFP/SFP+ Anschlüsse
4
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L3
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
MIB Unterstützung
Ja
Protokolle
Management-Protokolle
SNMP v1, v2c, v3
... >
Netzwerke
>
Ausrüstung für Netzwerkdienste
>
Netzwerk-Switches
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 716,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 716,17*
€ 852,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 708,41*
€ 843,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 688,73*
€ 819,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 662,65*
€ 788,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 641,52*
€ 763,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP LC to LC Multi-mode OM3 2-Fiber 0.5m 1-Pack Fiber Optic Cable Glasfaserkabel
HP
AJ833A
€ 46,55*
Zubehör
HP LC to LC Multi-mode OM3 2-Fiber 1.0m 1-Pack Fiber Optic Cable Glasfaserkabel
HP
AJ834A
€ 49,84*
Zubehör
HP LC to LC Multi-mode OM3 2-Fiber 15.0m 1-Pack Fiber Optic Cable Glasfaserkabel
HP
AJ837A
€ 40,14*
Zubehör
HP LC to LC Multi-mode OM3 2-Fiber 2.0m 1-Pack Fiber Optic Cable Glasfaserkabel
HP
AJ835A
€ 52,85*
Zubehör
HP LC to LC Multi-mode OM3 2-Fiber 30.0m 1-Pack Fiber Optic Cable Glasfaserkabel
HP
AJ838A
€ 140,15*
Zubehör
HP LC to LC Multi-mode OM3 2-Fiber 5.0m 1-Pack Fiber Optic Cable Glasfaserkabel
HP
AJ836A
€ 65,41*
Zubehör
HP X130 10G SFP+ LC LRM Transceiver Netzwerk-Transceiver-Modul
HP
JD093B
€ 256,51*
Zubehör
HP X130 10G XFP LC LR Transceiver Netzwerk Medienkonverter
HP
JD108B
€ 181,35*
Zubehör
HP X135 10G XFP LC ER Transceiver Netzwerk Medienkonverter
HP
JD121A
€ 348,03*
Zubehör
Hewlett Packard Enterprise JD061A Netzwerk-Transceiver-Modul SFP 1310 nm
HP
JD061A
€ 799,76*
Zubehör
HPE AJ839A Glasfaserkabel 50 m LC Blau
HP
AJ839A
€ 138,31*
Zubehör
HPE CX4 300cm InfiniBand/Glasfaserkabel 3 m Schwarz
HP
JE056A
€ 152,23*
Zubehör
HPE CX4 50cm InfiniBand/Glasfaserkabel 0,5 m Schwarz
HP
JE054A
€ 348,80*
Zubehör
HPE JE055A Koaxialkabel 1 m
HP
JE055A
€ 339,29*
Zubehör
HPE Networks E Series Installation SVC
HP
UY903E
€ 307,66*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.