Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic DG 3235 Dampfgarer 3 Korb/Körbe 750 W Transparent, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clatronic DG 3235 Dampfgarer 3 Korb/Körbe 750 W Transparent, Weiß
Clatronic DG 3235 Dampfgarer 3 Korb/Körbe 750 W Transparent, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-15982854
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     DG 3235
EAN/GTIN:
     4006160511093
Suchbegriffe:
Dampfgarer
Dampfgargerät
Kräuter-Stempel
Kräuterstempel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1500 g
Energie
Leistung
750 W
Ergonomie
Einfach zu säubern
Ja
Design
Anzahl der Körbe
3 Korb/Körbe
Produktfarbe
Transparent, Weiß
Fassungsvermögen Wassertank
1.6 l
Entfernbare Schüssel
Ja
Weitere Suchbegriffe: dampfgarer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,57*
€ 55,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.