Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect CAB-TEST4 Netzwerkkabel-Tester Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect CAB-TEST4 Netzwerkkabel-Tester Grau
Microconnect CAB-TEST4 Netzwerkkabel-Tester Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-14685051
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     CAB-TEST4
EAN/GTIN:
     5711045330384
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Weitere Informationen:
Merkmale
Unterstützte Steckverbinder
RJ-11
Produktfarbe
Grau
LED-Anzeigen
Ja
Kabeltyp
Cat 5/6
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Arbeitsspannung
9 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
23 mm
Höhe
57 mm
Gewicht
190 g
Abmessungen (BxTxH)
110 x 45 x 200 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
205 mm
Verpackungstiefe
111 mm
Verpackungshöhe
52 mm
Paketgewicht
284 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 23,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MicroConnect
CAB-TEST2
€ 76,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.