| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-143832 Herst.-Nr.: GLC-GE-100FX= EAN/GTIN: 777779904715 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 70 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 85 °C | Energie | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 1.5 W | Leistungen | SFP Transceiver-Typ | Faseroptik | | Maximale Datenübertragungsrate | 1000 Mbit/s | | Schnittstelle | SFP | | Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt | Ja | | Optischer Kabelverbinder | LC | | Maximal mögliche Übertragungsstrecke | 2000 m | | Wellenlänge | 1310 nm | | Netzstandard | IEEE 802.3ab | | Verkabelungstechnologie | 100BASE-FX | | Anzahl Faseranschlüsse | 2 | | Warentarifnummer (HS) | 85369010 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Medienkonverter, GBIC-Modul, Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, SFP Switch, gbic-modul cisco, fibre channel transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul |
| | |
| |