Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonnet Echo Pro Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut IEEE 1394/Firewire, Thunderbolt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sonnet Echo Pro Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut IEEE 1394/Firewire, Thunderbolt
Sonnet Echo Pro Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut IEEE 1394/Firewire, Thunderbolt
Artikel-Nr.:
     CIDE5-14116358
Hersteller:
     Sonnet Technologies
Herst.-Nr.:
     ECHOPRO-E34
EAN/GTIN:
     589489543722
Suchbegriffe:
Adapter Firewire
Firewire Adapter
ExpressCard 34
Thunderbolt Controller
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Zweck
Laptop
Sonstige Funktionen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Mac-Kompatibilität
Ja
Verpackungsdaten
Benutzerhandbuch
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
IEEE 1394/Firewire, Thunderbolt
Gewicht und Abmessungen
Breite
67 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
34 mm
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,24*
€ 146,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,29*
€ 141,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,57*
€ 129,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,85*
€ 125,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,44*
€ 114,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.