Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother RJ-4030 POS-Drucker 203 x 200 DPI Verkabelt & Kabellos Mobiler Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother RJ-4030 POS-Drucker 203 x 200 DPI Verkabelt & Kabellos Mobiler Drucker
Brother RJ-4030 POS-Drucker 203 x 200 DPI Verkabelt & Kabellos Mobiler Drucker
Brother RJ-4030 POS-Drucker 203 x 200 DPI Verkabelt & Kabellos Mobiler Drucker
Artikel-Nr.:
     CIDE5-13618025
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     RJ-4030
EAN/GTIN:
     4977766708395
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Robuster Etikettendrucker für den mobilen Einsatz - inklusive Bluetooth-Schnittstelle

- Thermodirektdruck-Technologie
- Drucken von Quittungen und Etiketten von bis zu 104 mm Breite
- 203 dpi Druckauflösung
- USB-, Seriell- und Bluetooth-Schnittstelle
- Schnelle Druckgeschwindigkeit – bis zu 127 mm / Sek.
- Keine Kosten für Toner/Tinte
- IP-54 Zertifizierung – Schutzart gegen Staub/Feuchtigkeit
- Fallschutzhöhe 1,8 Meter
- Umfangreiches Zubehör erhältlich.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
850 g
Merkmale
integrierte Barcodes
CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, EAN13, EAN8, Interleaved 2/5, MaxiCode, PDF417, POSTNET, UPC-A, UPC-E
Flash-Speicher
16 MB
RAM-Kapazität
32 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Lieferumfang
Treiber enthalten
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
2.0+EDR
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Drucken
Typ
Mobiler Drucker
Maximale Auflösung
203 x 200 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
127 mm/sek
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
162 x 176 x 77 mm
Papierhandhabung
Maximum Druckweite
104 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,16*
€ 217,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,20*
€ 208,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,73*
€ 194,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,58*
€ 191,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,04*
€ 171,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
RJ4040Z1
ab € 131,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.