Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Bohrhammer mit SDS-max GBH 8-45 DV Professional


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Bohrhammer mit SDS-max GBH 8-45 DV Professional
Bosch Bohrhammer mit SDS-max GBH 8-45 DV Professional
Bosch Bohrhammer mit SDS-max GBH 8-45 DV Professional
Bosch Bohrhammer mit SDS-max GBH 8-45 DV Professional
Bosch Bohrhammer mit SDS-max GBH 8-45 DV Professional
Artikel-Nr.:
     CIDE5-13559075
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 611 265 000
EAN/GTIN:
     3165140542265
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Der Allrounder mit Vibration Control im Bosch SDS-max Bohrhammer Segment Sein perfektes Verhältnis zwischen Leistung und Gewicht, ermöglicht es, viele SDS-max Aufgaben kraftvoll und mühelos zu erledigen Langlebig durch robuste Metallkomponenten Der leistungsstarke Motor liefert 12,5 Joule Schlagenergie für einen schnellen Bohrfortschritt und eine hohe Abtragsleistung beim Meißeln
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Leistungen
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
45 mm
Nenndrehzahl (max.)
300 RPM
Aufprallenergie (max.)
12.5 J
Schlagzahl (min.)
1475 IPM
Schlagzahl (max.)
2700 IPM
Optimaler Bohrdurchmesser (Beton)
20 - 40 mm
Schwingungspegel (Hammerbohren)
10.3 m/s²
Unsicherheit Schwingungspegel (Hammerbohren)
1.5 m/s²
Schwingungspegel (Meißeln)
8.7 m/s²
Unsicherheit der Schwingungspegel (Meißeln)
1.5 m/s²
Sonstige Funktionen
Gewicht (mit Batterie)
8900 g
Merkmale
Bohren
Ja
Meißeln
Ja
Spannzange Typ
SDS Max
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
1500 W
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
8900 g
Breite
540 mm
Höhe
279 mm
Verpackungsbreite
405 mm
Verpackungstiefe
615 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
9500 g
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 674,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 709,49*
€ 844,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 696,94*
€ 829,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 685,10*
€ 815,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 677,31*
€ 806,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 674,16*
€ 802,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608690003
ab € 52,79*
Zubehör
Bosch
1618598159
ab € 48,98*
Zubehör
Bosch
1618596455
ab € 126,00*
Zubehör
Bosch
1618596456
ab € 145,55*
Zubehör
Bosch
1618596457
ab € 138,01*
Zubehör
Bosch
1618596458
ab € 169,67*
Zubehör
Bosch
1618596459
ab € 160,77*
Zubehör
Bosch
1618596460
ab € 194,39*
Zubehör
Bosch
1618596461
ab € 198,76*
Zubehör
Bosch
1618596462
ab € 237,64*
Zubehör
Bosch
2608690004
ab € 34,58*
Zubehör
Bosch
2608690005
ab € 38,27*
Zubehör
Bosch
2608690237
ab € 39,81*
Zubehör
Bosch
1618600210
ab € 7,26*
Zubehör
Bosch
2608690127
ab € 54,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.