Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch PBH 2100 RE 550 W 2300 RPM SDS Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch PBH 2100 RE 550 W 2300 RPM SDS Plus
Bosch PBH 2100 RE 550 W 2300 RPM SDS Plus
Bosch PBH 2100 RE 550 W 2300 RPM SDS Plus
Bosch PBH 2100 RE 550 W 2300 RPM SDS Plus
Artikel-Nr.:
     CIDE5-13559048
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 603 3A9 300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
  • Bosch-SDS-plus: Schneller und werkzeugloser Wechsel des Einsatzwerkzeuges
    - Integrierte Meißelfunktion mit Vario-Lock: Frei wählbare Arbeitsposition des Meißels
    - Schlagstopp zum Bohren in Metall und Holz
    - Bosch Electronic Drehzahlsteuerung: "Gas geben" von 0 – max. über den Schalterdrücker
Weitere Informationen:
Leistungen
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
20 mm
Nenndrehzahl (max.)
2300 RPM
Aufprallenergie (max.)
1.7 J
Schlagzahl
5800 BPM
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
30 mm
Schwingungspegel (Hammerbohren)
14.8 m/s²
Schallleistungspegel
104.5 dB
Schalldruckpegel
93.5 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Sonstige Funktionen
Gewicht (mit Batterie)
2200 g
Unsicherheit Koeffizient (Beton)
1.5 m/s²
Merkmale
Spannzange Typ
SDS Plus
Rücklauf
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Rot
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
550 W
Ausgangsleistung
270 W
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2200 g
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,77*
€ 110,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,63*
€ 110,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,60*
€ 101,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,01*
€ 96,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,86*
€ 93,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 75,52*
€ 89,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607019447
ab € 12,80*
Zubehör
Bosch
2607019455
ab € 17,04*
Zubehör
Bosch
2607019457
ab € 14,57*
Zubehör
Bosch
2607000982
ab € 10,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.