Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
Festplattenkabel
>
SAS Kabel
>
Artikel
HPE External Mini SAS 1m Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-1346873
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
407337-B21
EAN/GTIN:
4948382554000
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
1 x 26-pin SFF-8088
Anschluss 2
1 x 26-pin SFF-8088
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Produktfarbe
Schwarz
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel
Weitere Suchbegriffe:
SAS Cable
,
SAS Kabel
,
SCSI Kabel
,
scsi kabel extern
,
scsi kabel
,
sas cable hp
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 48,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,08*
€ 57,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,44*
€ 56,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP D6000 Dual I/O Module Disk Enclosure Disk-Array
HP
QQ695A
€ 2.601,83*
Zubehör
HP D6000 w/35 2TB 6G SAS 7.2K LFF Dual port MDL HDD 70TB Bundle Disk-Array
HP
QQ697A
€ 25.410,81*
Zubehör
HP D6000 w/35 3TB 6G SAS 7.2K LFF Dual port MDL HDD 105TB Bundle Disk-Array
HP
QQ699A
€ 40.321,97*
Zubehör
HP D6000 w/70 2TB 6G SAS 7.2K LFF Dual port MDL HDD 140TB Bundle Disk-Array
HP
QQ698A
€ 24.993,30*
Zubehör
HP D6000 w/70 3TB 6G SAS 7.2K LFF Dual port MDL HDD 210TB Bundle Disk-Array
HP
QQ700A
€ 30.455,25*
Zubehör
HP MSA 1040 2-port 1G iSCSI Dual Controller LFF Storage Disk-Array
HP
E7W01A
€ 3.775,19*
Zubehör
HP MSA 1040 2-port 1G iSCSI Dual Controller SFF Storage Disk-Array
HP
E7W02A
€ 5.064,99*
Zubehör
HP MSA 1040 2-port Fibre Channel Dual Controller LFF Storage Disk-Array
HP
E7V99A
€ 4.023,48*
Zubehör
HP MSA 1040 2-port Fibre Channel Dual Controller SFF Storage Disk-Array
HP
E7W00A
€ 6.315,24*
Zubehör
HP P2000 G3 iSCSI MSA Array System Controller Schnittstellenkarte/Adapter
HP
BK829B
€ 1.432,39*
Zubehör
HP P2000 G3 SAS MSA Array System Controller Disk-Array
HP
AW592A
€ 3.244,80*
Zubehör
Hewlett Packard Enterprise MSA 2040 SAS Controller Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut
HP
C8S53A
€ 1.427,17*
Zubehör
HPE MSA 1040 10Gb iSCSI w/4 600GB SAS SFF HDD Bundle/TVlite Disk-Array 2,4 TB Rack (2U)
HP
M0T23A
€ 4.619,64*
Zubehör
HPE MSA 1040 1Gb iSCSI w/4 600GB SAS SFF HDD Bundle/TVlite Disk-Array 2,4 TB Rack (2U)
HP
M0T22A
€ 5.972,75*
Zubehör
HPE MSA 1040 FC w/4 600GB SAS SFF HDD Bundle/TVlite Disk-Array 2,4 TB Rack (2U)
HP
M0T24A
€ 6.888,31*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.