Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
PC-Komponenten
>
Schnittstellenkarte
>
Serial Attached SCSI Controller
>
Artikel
HP P2000 G3 SAS MSA Array System Controller Disk-Array
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C2572-AW592A
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
AW592A
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
SATA Controller
SATA Karte
SAS Controller
SAS Karte
HP P2000 G3 SAS MSA Array System Controller
... >
Datenspeicher
>
Datenspeichergeräte
>
Disk-Arrays
Weitere Suchbegriffe:
Serial Attached SCSI Controller
,
Serial Attached SCSI Karte
,
sas controller
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 3.236,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.236,62*
€ 3.851,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.203,66*
€ 3.812,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.093,14*
€ 3.680,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.030,25*
€ 3.606,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.988,11*
€ 3.555,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP 146GB 6G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) Dual Port Enterprise 3yr Warranty Hard Drive
HP
512547-B21
€ 213,92*
Zubehör
HP 614988-B21 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SAS
HP
614988-B21
€ 255,34*
Zubehör
HP 8/40 Base (24) Full Fabric Ports Enabled SAN Switch
HP
AM869A
€ 4.708,21*
Zubehör
HP 8/8 (8) Full Fabric Ports Enabled SAN Switch
HP
AM867A
€ 3.561,48*
Zubehör
HP 8/80 Base (48) Full Fabric Ports Enabled SAN Switch
HP
AM871A
€ 4.383,47*
Zubehör
HP 81E 8Gb 1-port PCIe Fibre Channel Host Bus Adapter Disk-Array
HP
AJ762A
€ 205,67*
Zubehör
HP 82E 8Gb 2-port PCIe Fibre Channel Host Bus Adapter Disk-Array
HP
AJ763A
€ 449,76*
Zubehör
HP Brocade 8/12c SAN Switch for BladeSystem c-Class
HP
AJ820A
€ 1.760,70*
Zubehör
HP Brocade 8/24c SAN Switch for BladeSystem c-Class
HP
AJ821A
€ 370,53*
Zubehör
HP C13 - C14 WW 250V 10Amp 1.4m Jumper Cord
HP
142257-006
€ 23,82*
Zubehör
HP FC1142SR 4Gb 1-port PCIe Fibre Channel Host Bus Adapter Disk-Array
HP
AE311A
€ 642,99*
Zubehör
HP P2000 600GB 6G SAS 15K rpm LFF Dual Port Enterprise Hard Drive Interne Festplatte 15000 RPM 3.5"
HP
AP860AR
€ 275,92*
Zubehör
HP P2000 G3 iSCSI MSA Array System Controller Schnittstellenkarte/Adapter
HP
BK829B
€ 1.434,58*
Zubehör
HP P2000 G3 iSCSI MSA Dual Controller LFF Array System Disk-Array
HP
BK830B
€ 2.572,89*
Zubehör
HP P2000 G3 iSCSI MSA Dual Controller SFF Array System Disk-Array
HP
BK831B
€ 4.440,31*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.