Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PureLink PI5100-020 Videokabel-Adapter 2 m DisplayPort HDMI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PureLink PI5100-020 Videokabel-Adapter 2 m DisplayPort HDMI Schwarz
PureLink PI5100-020 Videokabel-Adapter 2 m DisplayPort HDMI Schwarz
PureLink PI5100-020 Videokabel-Adapter 2 m DisplayPort HDMI Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-124831169
Hersteller:
     PureLink
Herst.-Nr.:
     PI5100-020
EAN/GTIN:
     4260134120296
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Dieses Kabel ermöglicht den professionellen Anschluss von DisplayPort zu HDMI!
Das DisplayPort zu HDMI Kabel PI5100 der PureInstall Serie überträgt das Signal eines DisplayPort-fähigen Ausgangsgeräts zu einem HDMI-fähigen Display. Es verfügt auf der einen Seite über einen DisplayPort Stecker und auf der anderen Seite über einen HDMI Stecker mit integriertem Secure-Lock-System, welches speziell für eine zugkräftigere, sichere Verwendung von HDMI Verbindungen entwickelt wurde. Durch seine zuverlässige, hochwertige Ausstattung kann dieses Kabel problemlos im professionellen Bereich eingesetzt werden. Bitte beachten Sie, dass dieses Kabel nicht bidirektional funktioniert, es ist also für HDMI Quellen an DisplayPort-fähigen Senken nicht verwendbar.

- DisplayPort zu HDMI Auflösungen bis 1920x1200 (WUXGA).
- Hochreine verzinnte OFC Kupferleiter und 3-fach Schirmung.
- Innovatives Secure-Lock-System™ für HDMI Verbindungen.
- Alle Kabel mit AWG28 / 7.3mm Außendurchmesser.
- Insbesondere geeignet für professionelle Anwendungen und Installationen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
216 mm
Verpackungstiefe
308 mm
Verpackungshöhe
10 mm
Paketgewicht
140 g
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), REACH, RoHS
Zertifizierung
CE, FCC, ROHS, REACH, CPR
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
HDMI-Version
1.4
HDCP
Ja
DisplayPorts-Version
1.1
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)
Unterstützte Video-Modi
480i, 480p, 720i, 720p, 1080i, 1080p
Datenübertragungsrate
3.72 Gbit/s
Bandbreite
165 MHz
Kabelmaterial
Kupfer
Anzahl der Schutzschichten
3
Produktfarbe
Schwarz
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
28
Farbtiefe
8 Bit
Kabelschirmung
Aluminium mylar foil
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
7.3 mm
Gewicht
120 g
Breite
160 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
20 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 31,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.