Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dremel 940-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dremel 940-3
Dremel 940-3
Dremel 940-3
Artikel-Nr.:
     CIDE5-12312623
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     F0130940JA
EAN/GTIN:
     8710364052400
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
heißklebepistole
Die Dremel 940 ist eine Hochtemperatur-Heißklebepistole (195 °C) mit tropfsicherer, auswechselbarer Präzisionsklebedüse.Mit ihrem abnehmbaren Kabel eignet sich die 940 für ortsunabhängiges Arbeiten ohne Netzstrom. Wegen ihrer guten Ergonomie (Ein/Aus-Schalter, T-Handgriff, stabiler Stand, ausklappbarer Standfuß) und den austauschbaren Klebedüsen ist diese Heißklebepistole ideal für leichte Heimwerkerarbeiten im Innen- und Außenbereich, z.B. Reparieren von Möbeln, Kleben von Holz, Keramik, usw.
Weitere Informationen:
Leistungen
Leimausgabe
18 g/min
Klebestiftdurchmesser
11 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100-240 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
300 g
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dremel
F0132000JA
ab € 31,49*
Sonstiges
Dremel
F0132200JA
ab € 41,93*
Sonstiges
Dremel
F0130290JM
ab € 21,92*
Sonstiges
Dremel
F0130290JJ
ab € 28,61*
Sonstiges
Dremel
2615GG13JA
ab € 3,34*
Sonstiges
Dremel
2615GG40JA
ab € 5,95*
Sonstiges
Dremel
2615GG11JA
ab € 3,33*
Sonstiges
Toolcraft
TO-8997033
ab € 12,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.