Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN True 4K HDMI Optical Extender (4K@300m (K1, MM) / 10km (K2, SM))


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN True 4K HDMI Optical Extender (4K@300m (K1, MM) / 10km (K2, SM))
ATEN True 4K HDMI Optical Extender (4K@300m (K1, MM) / 10km (K2, SM))
ATEN True 4K HDMI Optical Extender (4K@300m (K1, MM) / 10km (K2, SM))
ATEN True 4K HDMI Optical Extender (4K@300m (K1, MM) / 10km (K2, SM))
ATEN True 4K HDMI Optical Extender (4K@300m (K1, MM) / 10km (K2, SM))
ATEN True 4K HDMI Optical Extender (4K@300m (K1, MM) / 10km (K2, SM))
ATEN True 4K HDMI Optical Extender (4K@300m (K1, MM) / 10km (K2, SM))
ATEN True 4K HDMI Optical Extender (4K@300m (K1, MM) / 10km (K2, SM))
ATEN True 4K HDMI Optical Extender (4K@300m (K1, MM) / 10km (K2, SM))
Artikel-Nr.:
     CIDE5-120455766
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VE883AK2-AT-G
EAN/GTIN:
     4710469348761
Suchbegriffe:
HDMI Extender
aten hdmi extender
hdmi extender
Der VE883A ist ein optischer True 4K HDMI Extender, der aus einem Sender VE883AT und einem Empfänger VE883AR besteht, um HDMI-, Audio-, USB 2.0-, IR-, RS-232- und Gigabit-Ethernet-Signale bis zu 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60 Hz (4:4:4) verlustfrei über 300 m (VE883AK1) oder 10 km (VE883AK2) über ein einziges Duplex-Glasfaserkabel zu übertragen. Die Glasfaserkabel sind elektrisch isoliert und somit immun gegen RFI und EMI, was eine aufwendige Verkabelung überflüssig macht. Mit der exklusiven FarSmooth-Technologie von ATEN verhindert der VE883A Verzögerungen und Einfrieren, indem er die Ausgangsraten an die Eingangsraten anpasst und sicherstellt, dass der Bildschirm stabil, gleichmäßig und identisch mit der Quelle ist, insbesondere bei Anwendungen zur Verlängerung über große Entfernungen, wo ununterbrochene Videoströme erforderlich sind.

Der VE883A verfügt über Schnittstellen wie HDMI-Eingang/Ausgang, analogen Audio-Eingang/Ausgang, USB 2.0, IR, RS-232 und Gigabit Ethernet. Die Konnektivität mit USB-Peripheriegeräten wird dank der dualen USB-Typ-A-Ports des VE883A’s erweitert. Für Punkt-zu-Punkt-Erweiterungen sind steckbare SFP+-Module enthalten, die als optische Verbindung dienen. Darüber hinaus ist der VE883A kompatibel mit den optischen Eingangs-/Ausgangsplatinen VM7584 / VM8584 von ATEN, die in den modularen Matrix-Switches von ATEN installiert sind, um die Anwendungsmöglichkeiten zu erweitern. Er eignet sich für Installationen, bei denen eine True 4K-Videoübertragung über eine große Entfernung und eine elektrische Isolierung wichtig sind, wie z. B. in Steuerungen, Fabriken und Krankenhäusern.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Ethernet/LAN
Ja
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
RJ-45-Ausgangsanschlüsse
1
HDMI-In
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
Optischer Kabelverbinder
LC
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Version
2.0
USB-Stecker
Micro-USB B
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
116 mm
Verpackungstiefe
540 mm
Verpackungshöhe
233 mm
Paketgewicht
2730 g
Gewicht und Abmessungen
Empfängerdimensionen (B x T x H)
146.9 x 169.4 x 30 mm
Empfängergewicht
660 g
Transmitter-Abmessungen (BxTxH)
146.9 x 169.4 x 30 mm
Gewicht Transmitter
670 g
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Stromverbrauch (Sender) (max.)
7.01 W
Stromverbrauch (Empfänger) (max.)
6.5 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
IR-Sender enthalten
Ja
IR-Receiver enthalten
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Breite des Versandkartons
375 mm
Höhe des Versandkartons
258 mm
Technische Details
Ursprungsland
Taiwan
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Typ
AV-Sender & -Empfänger
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
unterstütze Kabeltypen
Faser
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
10000 m
Unterstützte faseroptische Wellenlängen
1310 nm
Kabel mode struktur
Einzelmodus
Bidirektional
Ja
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Ja
Elektrostatischer Entladunsschutz (ESD)
15 kV
LED-Anzeigen
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160, 4096 x 2160
Bandbreite
10.2 Gbit/s
340 MHz
HDCP
Ja
Material
Metall
3D
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Plug
Ja
HDCP-Version
2.2
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 960,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.068,13*
€ 1.271,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.062,49*
€ 1.264,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.002,62*
€ 1.193,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 977,08*
€ 1.162,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 960,27*
€ 1.142,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.