Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

I.R.I.S. IRISPen Reader 8 Pen-Scanner Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
I.R.I.S. IRISPen Reader 8 Pen-Scanner Schwarz, Weiß
I.R.I.S. IRISPen Reader 8 Pen-Scanner Schwarz, Weiß
I.R.I.S. IRISPen Reader 8 Pen-Scanner Schwarz, Weiß
I.R.I.S. IRISPen Reader 8 Pen-Scanner Schwarz, Weiß
I.R.I.S. IRISPen Reader 8 Pen-Scanner Schwarz, Weiß
I.R.I.S. IRISPen Reader 8 Pen-Scanner Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-120439503
Hersteller:
     I.R.I.S.
Herst.-Nr.:
     463244
EAN/GTIN:
     5420079901087
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Pen-Scanner
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Garantiezeit
2 Jahr(e)
Schriftgröße
3,5 - 22
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Tiefe
149 mm
Höhe
14 mm
Gewicht
67 g
Design
Scanner-Typ
Pen-Scanner
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Display
LCD
Touchscreen
Ja
Farbdisplay
Ja
Steuerung
Tasten, Berührung
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X, Ja
Leistungen
Megapixel (ca.)
5 MP
Audioaufzeichnung
Ja
OCR integriert
Ja
Anzahl der unterstützten OCR-Sprachen
48
Speicherkapazität
16000 MB
Kompatible Speicherkarten
SD
RAM-Kapazität
2 GB
Text-to-Speech-Technologie
Ja
Energie
Netzteiltyp
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
1200 mAh
Batteriekapazität
4.62 Wh
Power consumption (scanning)
310 mAh
Scannen
Bewegung Auflösung
90 DPI
Scangeschwindigkeit
120 fps
Akku/Batterie
Batteriegewicht
18 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
72 mm
Verpackungstiefe
192 mm
Verpackungshöhe
44 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 131,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,16*
€ 156,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,78*
€ 153,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,50*
€ 136,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,38*
€ 134,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,76*
€ 122,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.