Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iiyama ProLite XUB2792QSU-W6 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iiyama ProLite XUB2792QSU-W6 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Weiß
iiyama ProLite XUB2792QSU-W6 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Weiß
iiyama ProLite XUB2792QSU-W6 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Weiß
iiyama ProLite XUB2792QSU-W6 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Weiß
iiyama ProLite XUB2792QSU-W6 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Weiß
iiyama ProLite XUB2792QSU-W6 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Weiß
iiyama ProLite XUB2792QSU-W6 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Weiß
iiyama ProLite XUB2792QSU-W6 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Weiß
iiyama ProLite XUB2792QSU-W6 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Weiß
iiyama ProLite XUB2792QSU-W6 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Weiß
iiyama ProLite XUB2792QSU-W6 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Weiß
iiyama ProLite XUB2792QSU-W6 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Weiß
iiyama ProLite XUB2792QSU-W6 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Weiß
iiyama ProLite XUB2792QSU-W6 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118306079
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     XUB2792QSU-W6
EAN/GTIN:
     4948570123384
Suchbegriffe:
Iiyama Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Das elegante Edge-to-Edge-Design des ProLite XUB2792QSU mit WQHD-Auflösung (2560x1440) eignet sich perfekt für Multi-Monitor-Setups. Die IPS-Panel-Technologie bietet eine präzise und konsistente Farbwiedergabe mit weiten Betrachtungswinkeln. Die Bildwiederholfrequenz von 100Hz sorgt zusammen mit der FreeSync-Funktion für eine sofortige, spürbare Verbesserung der Bildqualität. Dank der hohen Kontrast- und Helligkeitswerte bietet der Monitor eine hervorragende Leistung für Foto- und Webdesign-Anwendungen. Ausgestattet mit Lautsprechern, 2 USB 3.2-Anschlüssen, einer Kopfhörerbuchse, HDMI- und DisplayPort-Anschlüssen, einer Funktion zur Reduzierung des blauen Lichts und einem ergonomischen, höhenverstellbaren 150 mm Standfuß für einen optimalen Benutzerkomfort, ist dieser 27" Monitor eine hervorragende Wahl für Heim- und Büroanwendungen.
Weitere Informationen:
Leistungen
AMD FreeSync
Ja
AMD FreeSync-Typ
FreeSync
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Nachhaltigkeit
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1684330
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
690 mm
Verpackungstiefe
168 mm
Verpackungshöhe
455 mm
Paketgewicht
7900 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort, HDMI, USB
Schnellstartübersicht
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Wandmontage
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
150 mm
Pivot
Ja
Pivot Winkel
90 - 90 °
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
45 - 90 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
22 - 5 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
HDCP
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
613.5 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
209.5 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
544.5 mm
Gewicht (mit Ständer)
6100 g
Breite (ohne Standfuß)
613.5 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
209.5 mm
Höhe (ohne Standfuß)
394 mm
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
4 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieeffizienzklasse (HDR)
Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
22 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
25 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Netzteiltyp
Intern
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Weiß
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
Wide Quad HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1300:1
Maximale Bildwiederholrate
100 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
0.4 ms
Display-Oberfläche
Matt
Kontrastverhältnis (dynamisch)
80000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.233 x 0.233 mm
Sichtbare Größe (horizontal)
335.7 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
596.7 mm
Digital horizontale Frequenz
30 - 147 kHz
Bildschirmdiagonale (cm)
69 cm
sRGB Abdeckung (klassisch)
99 %
NTSC Abdeckung (typisch)
72 %
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 181,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,87*
€ 243,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,73*
€ 236,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,12*
€ 235,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,60*
€ 231,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,72*
€ 216,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
DS70S-950BL1
ab € 150,76*
Zubehör
Neomounts by Newstar
DS70S-950BL2
ab € 236,54*
Zubehör
Neomounts by Newstar
DS70PLUS-450BL1
ab € 101,39*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,85*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,21*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 79,97*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.