Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh fi-8930 ADF-Scanner 600 x 600 DPI A3 Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ricoh fi-8930 ADF-Scanner 600 x 600 DPI A3 Schwarz, Grau
Ricoh fi-8930 ADF-Scanner 600 x 600 DPI A3 Schwarz, Grau
Ricoh fi-8930 ADF-Scanner 600 x 600 DPI A3 Schwarz, Grau
Ricoh fi-8930 ADF-Scanner 600 x 600 DPI A3 Schwarz, Grau
Ricoh fi-8930 ADF-Scanner 600 x 600 DPI A3 Schwarz, Grau
Ricoh fi-8930 ADF-Scanner 600 x 600 DPI A3 Schwarz, Grau
Ricoh fi-8930 ADF-Scanner 600 x 600 DPI A3 Schwarz, Grau
Ricoh fi-8930 ADF-Scanner 600 x 600 DPI A3 Schwarz, Grau
Ricoh fi-8930 ADF-Scanner 600 x 600 DPI A3 Schwarz, Grau
Ricoh fi-8930 ADF-Scanner 600 x 600 DPI A3 Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118287209
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     PA03830-B101
EAN/GTIN:
     4939761312991
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
document scanner a3
Der Dokumentenscanner RICOH fi-8930 bietet Ihnen Leistung, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit, um die Produktivität zu optimieren Das Ergebnis? Stark flexibler, widerstandsfähiger und kostengünstiger Scanbetrieb.

Der fi-8930 wurde für anspruchsvolle Umgebungen optimiert. Die großzügige Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs von 750 Blatt und die hohe Geschwindigkeit von bis zu 130 Seiten/Minute sind ideal, um kontinuierlich große Mengen von Dokumenten zu bewältigen.

Die Hochgeschwindigkeitsverbindung per USB 3.2 oder Gigabit LAN sowie die einfache Bedienung dank 105° Öffnungswinkel und interner LED-Beleuchtung ermöglichen eine konsistente Leistung.

Unterbrechungen werden vermieden und hochmoderne Papierschutzfunktionen wie die Erkennung von Dokumentenstapeln und die automatische Schräglagenkorrektur sparen Zeit. Die intelligente Mehrfacheinzugsfunktion erkennt außerdem Etiketten, Post-its und Fotos.

Viele unterschiedliche Arten von Dokumenten können problemlos und ohne Unterbrechungen bearbeitet werden, da zwei Papierläufe vorhanden sind – den klassischen Wendemechanismus (ADF) und den direkten Pfad, für den sich Dokumente mit einer Dicke von bis zu 1,25 mm eignen. Auch gemischte Stapel sind dank der automatischen Profilauswahl kein Problem.

RICOH-Dokumentenscanner bieten branchenführende Genauigkeitsraten bei der Texterkennung und eine außergewöhnliche Bildqualität. Dies wird mittels einer Kombination unserer einzigartigen Clear-Image-Capture-Technologie mit dem PaperStream IP-Treiber erzielt. Letzterer entfernt außerdem Rauschen und optimiert die Dateigröße für eine kostengünstigere Speicherung.

Der RICOH fi-8930 bietet ein Komplettpaket für das Scannen in großen Mengen. Die Hardware verfügt über eigene PaperStream-Software, kann aber flexibel mit anderen Erfassungsanwendungen bereitgestellt werden. Er wurde außerdem für die Nutzung mit branchenführender PaperStream Capture Pro-Software optimiert. Servicepläne mit Stufen und Verbrauchsmaterialien sowie Ersatzteile zum Festpreis ermöglichen leicht prognostizierbare laufende Kosten. Außerdem sind Aufdrucke sowohl für die Vorder- als auch die Rückseite verfügbar.

Der fi-8930 wurde von einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich Dokumentenscanner entwickelt, das auf jahrzehntelange Erfahrung marktführender Innovationen und Fachkenntnisse zurückblickt, und bietet die zuverlässigste Scanlösung überhaupt.

Schnelle Geschwindigkeit, hohe Kapazität - Dieses Produkt bietet eine Scangeschwindigkeit von 130 Seiten pro Minute und eine ADF-Kapazität von 750 Blatt und wurde entwickelt, um kontinuierlich große Mengen von Dokumenten zu bewältigen.

Robust, langlebig und wartungsarm - Die langlebige und wartungsarme Konstruktion gewährleistet eine konsistente Leistung. Interne LED-Lichter werden automatisch eingeschaltet, sobald der Scanner aufgeklappt wird. Dank der 105° breiten Öffnung ist die Wartung schnell und effizient. Mit dem täglichen Reinigungsmodus wird der Top-Zustand des Scanners dauerhaft sichergestellt.

Zuverlässige und schnelle Verbindung - Sowohl die Optionen USB 3.2 als auch Gigabit LAN sind für jedes Modell verfügbar – sie bieten eine zuverlässige Verbindung und stellen sicher, dass Daten schnell und präzise übertragen werden.

Einfache Bearbeitung verschiedener Dokumententypen - Da Scannen sowohl mit dem Wendemechanismus als auch über den direkten Pfad möglich ist, lassen sich verschiedene Dokumententypen ganz unkompliziert und ohne Verzögerung bewältigen. Sogar Dokumente mit einer Dicke von bis zu 1,25 mm können im Rahmen der Scanoption über den direkten Pfad erfasst werden.

Branchenführende Papierschutztechnologie - Kostspielige Verzögerungen und potenzielle Schäden werden dank branchenführender Papierschutzfunktionen wie der Erkennung von Dokumentenstapeln vermieden. Die automatische Schräglagenkorrektur gewährleistet außerdem den ununterbrochenen, konsistenten Papiereinzug auch dann, wenn Dokumente schräg eingelegt werden.

Intelligente Mehrfacheinzugsfunktion - Die intelligente Mehrfacheinzugsfunktion erkennt sowohl, wann der Scanvorgang aufgrund von Stickern oder Fotos auf Dokumenten unterbrochen werden muss, als auch wann diese zu ignorieren sind und der Scan fortgesetzt werden kann.

Keine Vorbereitung für gemischte Stapel mehr - Dank der automatischen Profilauswahl müssen Stapel nicht mehr in unterschiedliche Dokumententypen sortiert werden, sondern es wird sofort das richtige Scanprofil des erkannten Formats angewendet.

Weniger Aufwand nach dem Scannen - Die optimierte Papierausgabe und Stapelkontrolle stellen sicher, dass gescannte Dokumente ordentlich gestapelt werden und ohne Probleme aus dem Ausgabefach genommen werden können.

Branchenführende Genauigkeit bei der Texterkennung - Die einzigartige Clear-Image-Capture-Technologie von RICOH bietet branchenführende Genauigkeitsraten bei der Texterkennung und eine außergewöhnliche Bildqualität.

Optimierte Dateigröße für kostengünstige Speicherung - Der PaperStream-IP-Treiber von RICOH, der mit jedem Scanner zur Verfügung gestellt wird, entfernt Rauschen und optimiert die Dateigröße für eine kostengünstige Speicherung.

Ergonomisches Design - Aufgrund des ergonomischen Designs, bei dem der Anwender im Mittelpunkt steht, lassen sich Steuerungstasten einfach verwenden und das Bedienfeld ist zum Benutzer geneigt, um die Effizienz zu erhöhen. Mit 23 kg Gewicht und komfortablen Handgriffen wurden diese Scanner für den einfachen Transport entwickelt.

Flexible Erfassungssoftware - Diese Produktreihe wurde entwickelt, um mit größerer Flexibilität über die gesamte Tätigkeit hinweg bereitgestellt zu werden. Alle Scanner verfügen über PaperStream-Software, darunter der PaperStream-IP-Treiber, PaperStream ClickScan und PaperStream Capture. Sie lassen sich alternativ auch mit allen anderen führenden Softwarepaketen für die Dokumentenerfassung verwenden. Insbesondere wurden diese Scanner für die Arbeit mit der branchenführenden, stationsübergreifenden Premiumsoftware PaperStream Capture Pro optimiert.

Prognostizierbare laufende Kosten - Behalten Sie mithilfe von Servicepläne mit Stufen und Verbrauchsmaterialien sowie Ersatzteilen zum Festpreis die Kontrolle über laufende Kosten, um im Rahmen des Betriebsbudgets zu bleiben.

Aufdrucken - Um die Nachverfolgung und Verwaltung von Dokumenten zu erleichtern, sind Optionen für das Aufdrucken von Datum, Uhrzeit und Indexnummer sowohl auf der Vorder- als auch der Rückseite verfügbar.

Zuverlässiger Kauf beim Marktführer - Angesichts von mehr als 15 Millionen bisher verkauften Scannern und des größten Marktanteils weltweit steht RICOH für Zuverlässigkeit und Premiumqualität, sodass Sie sicher sein können, die zuverlässigste Scanlösung weltweit zu kaufen.

Innovation und Expertise - Unser ProDes-Designcenter in Japan baut auf jahrzehntelanger Innovation auf und ist der Erforschung, Entwicklung und Weiterentwicklung von Scannern gewidmet. In Kombination mit unserer einzigartigen Geschäftsanalytik in Bezug auf die digitale Transformation und den Geschäftswert stellen Dokumentenscanner von RICOH sicher, dass Ihr Betrieb mehr Flexibilität, Zuverlässigkeit und Kosteneffizienz erzielt.
Weitere Informationen:
Design
Scanner-Typ
ADF-Scanner
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
4.3 "
Touchscreen
Ja
Steuerung
Berührung
Leistungen
Sensor-Typ
Dual CIS
Tägliche Einschaltdauer (max)
110000 Seiten
Lichtquelle
RGB-LED
Scanner-Dateiformate
PDF
Scan-Treiber
ISIS, TWAIN
Ultraschall-Sensor
Ja
Speicherkapazität
2048 MB
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A3
Unterstützte Scan-Medientypen
Visitenkarte, Post Card(JPN)
ISO-A-Formate (A0...A9)
A3, A4, A5, A6
ISO-B-Formate
B5, B6
Letter
Ja
Legal
Ja
Mediengewichte für das Papierfach
20 - 570 g/m²
Maximale Scanlänge
6096 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR, RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
658 mm
Verpackungstiefe
634 mm
Verpackungshöhe
429 mm
Paketgewicht
29000 g
Eingangskapazität
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
750 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Breite
460 mm
Tiefe
430 mm
Höhe
315 mm
Gewicht
23000 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11 x64
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Energie
Netzteiltyp
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
70 W
Stromverbrauch (PowerSave)
40 W
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Schlafmodus
Ja
Eingangsspannung
100 - 240 V
Scannen
Maximale Scan-Abmessung
305 x 431.8 mm
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Duplex-Scan
Ja
ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4)
130 Seiten pro Minute
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Weitere Suchbegriffe: document scanner
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7.228,88*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.507,45*
€ 8.933,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.449,71*
€ 8.865,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.296,21*
€ 8.682,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.228,88*
€ 8.602,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fujitsu
CA00050-0262
ab € 66,71*
Zubehör
Fujitsu
R1-EXTW-MVP
ab € 1.282,03*
Zubehör
Fujitsu
U1-GOLD-MVP
ab € 1.271,91*
Zubehör
Fujitsu
R1-GOLD-MVP
ab € 1.691,99*
Zubehör
Fujitsu
U1-PLAT-MVP
ab € 1.597,30*
Zubehör
Fujitsu
R1-PLAT-MVP
ab € 1.989,11*
Zubehör
Fujitsu
U1-SILV-MVP
ab € 1.060,47*
Zubehör
Fujitsu
R1-SILV-MVP
ab € 1.432,80*
Zubehör
Fujitsu
U2-EXTW-MVP
ab € 1.255,54*
Zubehör
Fujitsu
U2-GOLD-MVP
ab € 1.991,64*
Zubehör
Fujitsu
U2-PLAT-MVP
ab € 2.511,74*
Zubehör
Fujitsu
U2-SILV-MVP
ab € 1.466,07*
Zubehör
Fujitsu
A2-PM-LMP
ab € 870,85*
Zubehör
Fujitsu
A3-44-LMP
ab € 655,63*
Zubehör
Fujitsu
U3-EXTW-MVP
ab € 1.882,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.