Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiCook PC-MS 1273 Handheld electric Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProfiCook PC-MS 1273 Handheld electric Edelstahl
ProfiCook PC-MS 1273 Handheld electric Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118107302
Hersteller:
     ProfiCook
Herst.-Nr.:
     501273
EAN/GTIN:
     4006160112733
Suchbegriffe:
Cappuccinator
Milchaufschäumer
Milchschäumer
Elektrische Milchaufschäumer
auche ein in eine Welt voller Genuss und verzaubere deine Sinne mit dem ProfiCook Milchaufschäumer mit Edelstahlständer - PC MS 1273.

Dieser elektrische Milchaufschäumer ist die perfekte Ergänzung für alle Kaffeeliebhaber und Genießer von cremigen Getränken.

Mit seinem hochwertigen Edelstahlgehäuse strahlt der Milchaufschäumer Eleganz und Stil aus. Er wurde entwickelt, um dir ein außergewöhnliches Aufschäumerlebnis zu bieten.

Ganz gleich, ob du laktosefreie Milch, Mandelmilch, Sojamilch oder sogar Ziegenmilch bevorzugst - dieser Milchaufschäumer beherrscht sie alle. Der Edelstahlquirl, der zur leichten Reinigung abnehmbar ist, sorgt dafür, dass du dich nicht mit mühsamer Reinigungsarbeit herumschlagen musst. Du kannst dich ganz auf das Genießen konzentrieren. Der Milchaufschäumer wird zudem mit einem praktischen Metallstandfuß geliefert, der nicht nur für Ordnung auf deiner Arbeitsfläche sorgt, sondern auch einen modernen Touch verleiht.

Mit einer beeindruckenden Drehzahl von bis zu 13000 U/min zaubert dieser Milchaufschäumer perfekten Milchschaum in Sekundenschnelle.

Egal, ob du einen leckeren Cappuccino, einen verführerischen Latte Macchiato oder einen köstlichen Matcha-Tee zubereiten möchtest - dieser Milchaufschäumer macht es möglich. Du wirst begeistert sein von der Geschwindigkeit und der Qualität des Schaums, den er produziert.

Und keine Sorge, die Bedienung ist kinderleicht. Der Milchaufschäumer wird mit 2x 1,5 V-Batterien betrieben (AA/UM3), die jedoch nicht im Lieferumfang enthalten sind. Du kannst ihn überallhin mitnehmen und jederzeit einen herrlichen Milchschaum genießen.

Lass dich von der Magie des ProfiCook Milchaufschäumers mit Edelstahlständer - PC MS 1273 verführen und erlebe das ultimative Geschmackserlebnis. Gib deinen Getränken eine cremige Note und genieße den Luxus eines perfekten Milchschaums.

Mach dich bereit, in eine Welt des Genusses einzutauchen, die deine Sinne begeistern wir
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Handheld electric
Produktfarbe
Edelstahl
Schüsselmaterial
Edelstahl
Spülmaschinenbeständig
Ja
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
13000 RPM
Energie
Energiequelle
Akku
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Varta
04106 229 414
ab € 0,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.