Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI MPG 321URXDE QD-OLED Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD QDOLED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSI MPG 321URXDE QD-OLED Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD QDOLED Schwarz
MSI MPG 321URXDE QD-OLED Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD QDOLED Schwarz
MSI MPG 321URXDE QD-OLED Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD QDOLED Schwarz
MSI MPG 321URXDE QD-OLED Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD QDOLED Schwarz
MSI MPG 321URXDE QD-OLED Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD QDOLED Schwarz
MSI MPG 321URXDE QD-OLED Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD QDOLED Schwarz
MSI MPG 321URXDE QD-OLED Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD QDOLED Schwarz
MSI MPG 321URXDE QD-OLED Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD QDOLED Schwarz
MSI MPG 321URXDE QD-OLED Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD QDOLED Schwarz
MSI MPG 321URXDE QD-OLED Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD QDOLED Schwarz
MSI MPG 321URXDE QD-OLED Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD QDOLED Schwarz
MSI MPG 321URXDE QD-OLED Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD QDOLED Schwarz
MSI MPG 321URXDE QD-OLED Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD QDOLED Schwarz
MSI MPG 321URXDE QD-OLED Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD QDOLED Schwarz
MSI MPG 321URXDE QD-OLED Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD QDOLED Schwarz
MSI MPG 321URXDE QD-OLED Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD QDOLED Schwarz
MSI MPG 321URXDE QD-OLED Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD QDOLED Schwarz
MSI MPG 321URXDE QD-OLED Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD QDOLED Schwarz
MSI MPG 321URXDE QD-OLED Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD QDOLED Schwarz
MSI MPG 321URXDE QD-OLED Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD QDOLED Schwarz
MSI MPG 321URXDE QD-OLED Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD QDOLED Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118030289
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     MPG 321URXDE QD-OLED
EAN/GTIN:
     4711377159449
Suchbegriffe:
Gaming Monitor
MSI Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Der MPG 321URX QD-OLED-Gaming-Monitor verfügt über ein 3840x2160 (UHD) QD-OLED-Panel der nächsten Generation, eine Bildwiederholfrequenz von 240 Hz und eine schnelle Reaktionszeit von 0,03 ms (GtG). Die VESA-Zertifizierung für ClearMR 13000 und DisplayHDR True Black 400 sorgt für außergewöhnlich lebendige Bilder und reduziert Bewegungsunschärfen. OLED Care 2.0 reduziert das Risiko des Einbrennens von OLEDs. Für Konsolenspieler bietet der MPG 321URX QD-OLED HDMI 2.1 Anschlüsse mit 48Gbps Bandbreite, 120Hz Unterstützung, VRR und ALLM.

Die MSI PERFORMANCE GAMING (MPG)-Serie vereint Stil und Leistung. Jedes Produkt wurde sorgfältig entwickelt, um das Spielerlebnis zu verbessern und die Individualität durch innovative Technologien und atemberaubende Ästhetik zu unterstreichen.

Die MPG-Serie bietet Gamern somit eine Plattform, um sich mit einer großen Auswahl an faszinierenden Farben und Designs auszudrücken. Mit erstklassiger Leistung ist die MPG-Serie die ultimative Wahl für Gaming-Enthusiasten, die ein Zeichen setzen wollen. Hier trifft Gaming-Innovation auf die Kreativität der Gamer.

Die neuen Gaming-Monitore der QD-OLED-Serie sind mit QD-OLED-Panels der neuesten Generation ausgestattet. Die Sub-Pixel-Anordnung verbessert das Seherlebnis und sorgt für gestochen scharfe Bilder, feinere Details und klareren Text.

INNOVATIVE TECHNIK
Die selbst emittierende blaue Schicht kombiniert mit der innovativen Quantum Dot-Schicht sorgt für eine hervorragende Farbwiedergabe und einen tieferen Schwarzwert des Displays.

Mit bis zu 0,03 ms GtG-Reaktionszeit wird ein superflüssiges Gaming-Erlebnis ermöglicht.

EINFACHE STEUERUNG
Bei der Entwicklung des MPG 321URX QD-OLED wurde der 5-Wege-Joystick-Navigator in die untere Mitte der Rückseite des Bildschirms verlegt, für eine komfortablere und ergonomischere Bedienung.

3 JAHRE OLED-GARANTIE
Für uns bei MSI ist es wichtig, einen umfassenden Support zu bieten, damit unsere Kunden ihr Gaming-Erlebnis sorgenfrei genießen können. Wir bieten eine 3-Jahres-Garantie auf OLED-Panels, die über die Standardgarantie hinausgeht und Schutzmaßnahmen gegen das Einbrennen der OLEDs umfasst.

Weitere Informationen:
Leistungen
VESA Adaptive Sync unterstützt
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
995 mm
Verpackungstiefe
195 mm
Verpackungshöhe
540 mm
Paketgewicht
12300 g
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
110 mm
Pivot
Ja
Pivot Winkel
-10 - 10 °
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-30 - 30 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 15 °
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Upstream-Porttyp
USB Typ-B
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
2
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C
1
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4a
Kopfhörerausgänge
1
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
718 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
242 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
483 mm
Gewicht (mit Ständer)
9600 g
Breite (ohne Standfuß)
718 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
69 mm
Höhe (ohne Standfuß)
418 mm
Gewicht (ohne Ständer)
6700 g
Energie
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Design
Marktpositionierung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Rahmenloses Design
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
31.5 "
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
QDOLED
HD-Typ
4K Ultra HD
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1500000:1
Maximale Bildwiederholrate
240 Hz
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
1 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3860 x 2160
Unterstützte Video-Modi
2160p
Seitenverhältnis
16:9
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.1814 x 0.1814 mm
Horizontaler Scanbereich
104.88 - 565.44 kHz
Vertikaler Scanbereich
48 - 240.39 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
699.48 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
394.73 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
80 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range (HDR) 600
RGB-Farbraum
DCI-P3
Farbskala
99 %
sRGB Abdeckung (klassisch)
138 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.170,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.282,08*
€ 1.525,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.271,24*
€ 1.512,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.230,78*
€ 1.464,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.204,28*
€ 1.433,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.170,30*
€ 1.392,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LM08X0-B01I70
ab € 4.817,60*
Ähnlich
Asus
90LMGG301Q022E1J
ab € 107,03*
Ähnlich
Asus
90YA00P0-M0UA00
ab € 49,58*
Ähnlich
Cherry
61510017
ab € 17,30*
Ähnlich
Cherry
61510016
ab € 17,43*
Ähnlich
Cherry
6171784
ab € 2,22*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FU1-W/GE
ab € 80,68*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
ab € 121,75*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-U1-W/GE
ab € 62,17*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
ab € 99,42*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FUS-W/GE
ab € 144,02*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FU1-W/GE
ab € 110,71*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/GE
ab € 94,92*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-UVS-W/GE
ab € 121,11*
Ähnlich
Cherry
AK-C8100F-FU1-W/GE
ab € 122,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.