Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer UT241Y Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel LED Touchscreen Tisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer UT241Y Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel LED Touchscreen Tisch Schwarz
Acer UT241Y Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel LED Touchscreen Tisch Schwarz
Acer UT241Y Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel LED Touchscreen Tisch Schwarz
Acer UT241Y Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel LED Touchscreen Tisch Schwarz
Acer UT241Y Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel LED Touchscreen Tisch Schwarz
Acer UT241Y Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel LED Touchscreen Tisch Schwarz
Acer UT241Y Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel LED Touchscreen Tisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-117528341
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     UM.QW1EE.A02
EAN/GTIN:
     4711121578151
Suchbegriffe:
Acer Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Weitere Informationen:
Leistungen
AMD FreeSync
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI, USB, USB Typ-C
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Wandmontage
Ja
Höheneinstellung
125 mm
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 90 °
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
540.3 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
65.4 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
394 mm
Gewicht (mit Ständer)
6370 g
Breite (ohne Standfuß)
540.3 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
238.6 mm
Höhe (ohne Standfuß)
323.2 mm
Gewicht (ohne Ständer)
4110 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Design
Marktpositionierung
Haus
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
MPR II
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
23.8 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Bildschirmtechnologie
LED
Touchscreen
Ja
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Art des Touchscreens
Tisch
Touch-Technologie
Multitouch
Reaktionszeit
4 ms
Seitenverhältnis
16:9
Kontrastverhältnis (dynamisch)
100000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Bildschirmdiagonale (cm)
60.5 cm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 245,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,88*
€ 328,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,59*
€ 325,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,46*
€ 318,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,84*
€ 313,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,27*
€ 291,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,66*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,68*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,04*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.