Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enermax LIQMAXFLO SR Prozessor Flüssigkeitskühlung 12 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Enermax LIQMAXFLO SR Prozessor Flüssigkeitskühlung 12 cm Schwarz
Enermax LIQMAXFLO SR Prozessor Flüssigkeitskühlung 12 cm Schwarz
Enermax LIQMAXFLO SR Prozessor Flüssigkeitskühlung 12 cm Schwarz
Enermax LIQMAXFLO SR Prozessor Flüssigkeitskühlung 12 cm Schwarz
Enermax LIQMAXFLO SR Prozessor Flüssigkeitskühlung 12 cm Schwarz
Enermax LIQMAXFLO SR Prozessor Flüssigkeitskühlung 12 cm Schwarz
Enermax LIQMAXFLO SR Prozessor Flüssigkeitskühlung 12 cm Schwarz
Enermax LIQMAXFLO SR Prozessor Flüssigkeitskühlung 12 cm Schwarz
Enermax LIQMAXFLO SR Prozessor Flüssigkeitskühlung 12 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-117476772
Hersteller:
     Enermax
Herst.-Nr.:
     ELC-LMF240-SF
EAN/GTIN:
     4713157727251
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 2011
CPU Lüfter Sockel 2066
CPU Lüfter Sockel F
Wasserkühlung
LIQMAXFLO ist das Flaggschiff in unserem AIO Sortiment und übernimmt eine Vorreiterrolle für Kühlungslösungen. Die Weiterentwicklung des bewährten Zweikammer-Designs mit der neuen Xtreme PWM Pumpe sowie der patentierten S.C.T. Technology auf der Kühlplatte eröffnet neue Kühldimensionen.

Der integrierte 60mm VRM PWM Lüfter mit 6-poligen 3-Phasen-Motor auf dem Wasserkühlblock reduziert effektiv die Temperatur der VRMs und der umliegenden Komponenten für eine höhere Langlebigkeit des MBs.

Durch den Einsatz eines nachfüllbaren 38mm Massivradiators gepaart mit den neuen Silent-Flow FDB Lüftern kommen anspruchsvolle Anwender und Gamers in den Genuss einer hochperformanten aber flüsterleisen AIO Kühlungslösung. Das Rundum-sorglos-Paket wird durch ARGB Ausstattung** komplettiert und ist der garantierte optische Blickfang in deinem PC-Build.

Für Silent-Enthusiasten ist die Wahl auf LIQMAXFLO SR ideal, da sie ihre Stärken im Idle- Midrange Betrieb voll ausspielen kann.

60MM VRM FAN
Der integrierte 60mm VRM PWM Lüfter mit 6-poligen 3-Phasen-Motor auf dem Wasserkühlblock reduziert effektiv die Temperatur der VRMs und der umliegenden Komponenten um bis zu 15°C*

*Ergebnis kann durch unterschiedliche Einflüsse und Testszenarien abweichen

Neue Kühldimensionen – Dual Chamber Wasserblock
Mit kaum wahrnehmbarer 500RPM Startgeschwindigkeit sorgt er für einen konstanten und angenehm leisen Betrieb. Bei max. 3.000RPM bietet er noch ausreichend Potential für Übertaktungsszenarien, um eine höhere Langlebigkeit des MBs zu gewährleisten.

Persönlich statt gewöhnlich – voller wunderbarer Details
Magnetisch abnehmbarer Pumpendeckel zur Ausrichtung des Logos, um deinen PC-Build optisch anzupassen. Der Deckel kann durch ein eigenes Pumpendeckeldesign per 3D Drucker ersetzt werden oder wahlweise ganz entfernt werden, um die letzten Performance Prozente herauszukitzeln.

Mehrere mitgelieferte Schlauchklemmen sorgen für einen aufgeräumten Innenraum im PC-Build.

Die hochwertigen gewebeummantelten Schläuche bestehen aus flexiblem und langlebigem Polyamidgummi mit mehreren Schichten, die einen wasserundurchlässigen und langlebigen Betrieb gewährleisten.

UMFASSENDE KOMPATIBILITÄT IN VERSCHIEDENEN GRÖSSEN
Intel Socket: LGA 1700/1200/115x/2066/2011/2011-3/1366
AMD Socket: AM5/AM4/AM3+/FM2+/FM1

Neue Kühldimensionen – Dual Chamber Wasserblock
Die Weiterentwicklung des Zweikammer-Designs (Dual-Chamber) mit der neuen Xtreme-Pumpe sowie der patentierten Shunt Channel Technology auf der Kühlplatte eröffnet neue Kühldimensionen. Der vergrößerte Kühlmitteleinlass und das optimierte Strömungsdesign erhöhen den Gesamtpumpendruck (Hydraulikkopf) um bis zu 30 % und die Kühlmitteldurchflussrate um bis zu 20 %.

Die Verbesserung der Kühleffizienz führt zu einer beeindruckenden 4 °C geringeren Wärmeabgabe pro 100-Watt-Last. Der innerhalb 1200 – 3000RPM PWM geregelte 6-poligen 3-Phasen-Motor gewährleistet den optimalen Kompromiss zwischen benötigter Leistung und flüsterleisem Standardbetrieb.

Perfektes Team – optimales Kühlergebnis
Ab Werk wurde die hochwertige Dow Corning® TC-5888 Wärmeleitpaste auf die Kupferplatte aufgetragen. Die perfekte Wahl für jede Anwendung wenn optimale Wärmeleitfähigkeit erfordert wird. Unsere Wärmeleitpaste bietet mehr Performance als die Standard-Wärmeleitpaste.

Eine zusätzliche Tube für zukünftige Reinigung und Wartung ist im Lieferumfang enthalten.

Transzendenz zum Außergewöhnlichen – Silent-Flow-Lüfter
ENERMAX Silent Flow-Lüfter mit der hochwertigen F.D.-Lagertechnologie bietet dir die ultimative Lösung als Radiatorlüfter. Das exklusive Hochdruck-Lüfterflügeldesign sorgt für einen deutlich besseren Luftstrom und Luftdruck ohne dabei den Geräuschpegel signifikant zu erhöhen.

EXCEPTIONAL FAN BLADE
Die dickeren Lüfterblätter von 3mm (im Vergleich zu herkömmlichen Standardlüftern von 1,8 bis 2,2mm) gewährleisten einen leiseren Betrieb und minimierte Vibrationen.

ANGLE OF ATTACK
Die Vorderkante der Lüfterblätter zeichnet sich durch einen sorgfältig kalibrierten „Anstellwinkel“ (Winkel, in dem die Luft auf die Fläche trifft) von 34,73° aus. Ein Designparameter, der einzigartig für seine 5-Lüfterblatt-Konfiguration ist. Dieser fachmännisch gefertigte Winkel schafft ein perfektes Gleichgewicht zwischen verbesserter Kühlleistung und minimiertem Geräuschpegel.

Das Ergebnis ist ein nahezu kaum wahrnehmbares Betriebsgeräusch bis mittlerer Geschwindigkeit.

ARGB LIGHTING
Der adressierbare RGB Silent Flow-Lüfter ist mit einer Hub-LED-Beleuchtung ausgestattet, die von der ENERMAX LED LIGHTING Technology betrieben wird und für eine unglaublich helle und gleichmäßige Beleuchtung sorgt.

Die adressierbaren RGB-LEDs können farbenfrohe Regenbogeneffekte erzeugen und ermöglichen die Synchronisation mit unterstützter Motherboard-Software. Die PWM gesteuerten 6-poligen 3-Phasen-Motor ist für einen leisen Betrieb ohne Kompromisse bei der Performance ausgelegt.

Alles PWM – oder was?
Die LIQMAXFLO-Serie nutzt die PWM-Steuerung, mit dem die Pumpe, der VRM-Lüfter und die Silent Flow-Lüfter ihre Geschwindigkeit und den Luftstrom je nach Temperatur ändern können, um unnötigen Stromverbrauch zu vermeiden und eine leisere Umgebung zu schaffen.

PUMP
ENERMAX erste AIO PWM Pumpe
1,200 – 3,000 RPM

VRM FAN
Smarte Umgebumgskühlung
500 – 3,000 RPM

Silent Flow FAN
Leistungsstark aber dennoch leise
500 – 1,800 RPM
Weitere Informationen:
Energie
Thermal Design Power (TDP)
350 W
Spannung der Pumpe
12 V
Strom der Pumpe
430 mA
Ventilatoren Spannung
12 V
Ventilatoren Strom
0.08 A
Gewicht und Abmessungen
Heizungs-Breite
276 mm
Heizungs-Tiefe
120 mm
Heizungs-Höhe
27 mm
Schlauch-/Rohrlänge
400 mm
VRM-Lüfter-Durchmesser
60 mm
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 120 x 26.8 mm
Verpackungsbreite
322 mm
Verpackungstiefe
205 mm
Verpackungshöhe
137 mm
Paketgewicht
2180 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Heizkörpermaterial
Aluminium
Grundkörper Material
Kupfer
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Anzahl der Ventilatorflügel
5
Beleuchtungs-LED
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Ventilator-Anschluss
4-polig
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
435 mm
Höhe des Versandkartons
440 mm
Sonstige Funktionen
Rohrmaterial
Gummi
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
SATA
Schrauben enthalten
Ja
Wärmepad enthalten
Ja
Anzahl der enthaltenen Unterlegscheiben
4
Anzahl der Clips
3
CPU-Sockel Abstandshalter
Ja
CPU-Halterung(en)
Ja
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Flüssigkeitskühlung
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1366 (Socket B), LGA 1700, LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, Socket AM4, Buchse AM5
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
500 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1800 RPM
Maximaler Luftstrom
58.03 cfm
Maximum Luftdruck
2.4 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Lagertyp
Keramisches Lager
Geräuschpegel Lüfter (max.)
23.46 dB
Motorschnelligkeit der Pumpe (min)
1200 RPM
Motorschnelligkeit der Pumpe (max)
3000 RPM
VRM-Lüfterdrehzahl (min.)
500 RPM
VRM-Lüfterdrehzahl (max.)
3000 RPM
Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF) des Lüfters
60000 h
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,52*
€ 87,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,93*
€ 85,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,27*
€ 74,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,79*
€ 71,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,22*
€ 64,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.