Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GOL 20 G Professional Entfernungsmesser 20x 0 - 60 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GOL 20 G Professional Entfernungsmesser 20x 0 - 60 m
Bosch GOL 20 G Professional Entfernungsmesser 20x 0 - 60 m
Artikel-Nr.:
     CIDE5-11738211
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 615 994 04P
EAN/GTIN:
     3165140609135
Suchbegriffe:
Baulaser
Baustativ
Distanzmesser
Entfernungsmesser
  • Ideal für den Außeneinsatz durch ein robustes Gehäuse mit Staub- und Spritzwasserschutz (IP 54) - Lichtstarkes Objektiv für ein scharfes Bild des Ziels - Sicherer Transport durch Sperrvorrichtung für den Kompensator - Zielkollimator zur Grobausrichtung - Pentaprisma für gute Ablesbarkeit der Dosenlibelle - Aufrechtes Bild - Großer Fokussierknopf für einfaches Ausrichten - Lichtstarkes Objektiv für ein scharfes Bild des Ziels (Messlatte) - Endlose Gon-/Winkeleinstellung über Rutschkupplung
Weitere Informationen:
Technische Details
Vergrößerung
20 x
Messungsrange
0 - 60 m
Messungsakkurazität
0.003 m
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Lagerungstemperaturbereich (T-T)
-20 - 70 °F
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 176,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,67*
€ 238,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,46*
€ 237,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,34*
€ 225,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,51*
€ 220,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,26*
€ 209,75
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601068400
ab € 131,51*
Sonstiges
Bosch
0601068401
ab € 131,20*
Sonstiges
Bosch
0601068000
ab € 151,30*
Sonstiges
Bosch
0601068002
ab € 211,75*
Sonstiges
Bosch
0601068001
ab € 151,54*
Sonstiges
Bosch
061599400C
ab € 195,79*
Sonstiges
Bosch
0601068003
ab € 213,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.