Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GOL 26 G Professional Entfernungsmesser 26x 0,0016 - 30 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GOL 26 G Professional Entfernungsmesser 26x 0,0016 - 30 m
Bosch GOL 26 G Professional Entfernungsmesser 26x 0,0016 - 30 m
Artikel-Nr.:
     CIDE5-11737776
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 615 994 00C
EAN/GTIN:
     3165140572668
Suchbegriffe:
Baustativ
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Bauelementekoffer
  • Ausgelegt für den Einsatz im Außenbereich durch stabiles Metallgehäuse mit Staub- und Spritzwasserschutz (IP 54)
    - Robustes Design mit im Gerät eingebauten Zielkollimator und integrierter Dosenlibelle
    - Transportkoffer mit Sperrvorrichtung für den Kompensator für einen sicheren Transport
    - Zielkollimator zur Grobausrichtung
    - Pentaprisma für gute Ablesbarkeit der Dosenlibelle
    - Großer Fokussierknopf für einfaches Ausrichten
    - Lichtstarkes Objektiv für ein scharfes Bild des Ziels (Messlatte)
    - Hohe Präzision (1,6 mm/30 m) auf lange Distanzen
    - Endlose Winkeleinstellung über Rutschkupplung mit beidseitiger Bedienung
    - Aufrechtes Bild
Weitere Informationen:
Technische Details
Vergrößerung
26 x
Messungsrange
0.0016 - 30 m
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
135 x 215 x 145 mm
Gewicht
1700 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Lagerungstemperaturbereich (T-T)
-20 - 70 °F
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 194,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,44*
€ 262,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,48*
€ 256,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,27*
€ 249,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,03*
€ 242,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,74*
€ 231,74
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601068400
ab € 131,61*
Sonstiges
Bosch
0601068401
ab € 131,50*
Sonstiges
Bosch
061599404P
ab € 175,33*
Sonstiges
Bosch
0601068000
ab € 151,19*
Sonstiges
Bosch
0601068002
ab € 210,93*
Sonstiges
Bosch
0601068001
ab € 150,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.