Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FiberX FX-I355-100 HDMI-Kabel 100 m HDMI Typ A (Standard) Grau, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FiberX FX-I355-100 HDMI-Kabel 100 m HDMI Typ A (Standard) Grau, Silber
FiberX FX-I355-100 HDMI-Kabel 100 m HDMI Typ A (Standard) Grau, Silber
FiberX FX-I355-100 HDMI-Kabel 100 m HDMI Typ A (Standard) Grau, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-116198721
Hersteller:
     FiberX
Herst.-Nr.:
     FX-I355-100
EAN/GTIN:
     4251364729267
Suchbegriffe:
HDMI Extender
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
LSZH-Kabel
FiberX - Wenn Distanz, Qualität und Bandbreite essentiell sind
Die FX-I355 HDMI Premium High Speed mit Ethernet Kabel der FiberX Serie von PureLink sind zur optimalen Übertragung von HDMI 2.0 Signalen über große Distanzen konzipiert. Der hybride Aufbau aus Glasfaser- und Kupferinnenleitern ermöglicht deutlich größere Kabellängen, als herkömmliche HDMI Kupferkabel. Dies wird durch die Übertragung des AV Streams per Glasfaser erreicht, welche frei von elektromagnetischen Einflüssen bzw. Interferenzen ist. Zur Übertragung von Strom (HDMI 5V) und Daten (z. B. HPD, CEC) werden diese durch Kupferleitungen ergänzt. Aufgrund dieses Aufbaus stehen die Kabel in sehr großen Längen zwischen 5,00 und 100,00 Meter zur Verfügung und können auch in komplexen Umgebungen eingesetzt werden.
Die Kabel entsprechen dem HDMI Standard "HDMI Premium High Speed with Ethernet" für HDMI 2.0 kompatible Geräte und sind in der Lage, AV Streams mit bis zu 18Gbps zu übertragen. Sie ermöglichen so Auflösungen bis zu 4K / UltraHD mit bis zu 60Hz inkl. digitalem Audiosignal und mit Unterstützung von HDCP bis zu Version 2.2. Die Übertragung findet ohne Verzögerung (Zero Frame Delay) sowie ohne Kompression statt und unterstützt ebenfalls ARC bzw. eARC (sofern vom Gerät unterstützt) sowie transparente EDID.
Die Kabel verfügen außerdem über das patentierte Ultra-Lock-System™. Diese ULS™ Technologie sorgt für mechanisch sichere Verbindungen durch die Verriegelung des HDMI- Steckers in der Anschlussbuchse. Der innovative 360° Sicherheitsverschluss ist das derzeit sicherste System im Markt und sorgt für dauerhaft unterbrechungsfreie Verbindungen. Er ist universell mit jeder HDMI Buchse verwendbar und mit nur einem Handgriff zwischen den Positionen „locked" und „unlocked" umschaltbar.
Der geringe Kabeldurchmesser von nur 4,5mm ermöglicht einen extrem engen Biegeradius bis zu 45mm (statisch) bzw. 90mm (dynamisch), speziell für die Verlegung bzw. Installation in engen Umgebungen, wie z. B. der Rückseite eines Racks.
Die beidseitig konfektionierten HDMI-A ULS™ Stecker verfügen über vergoldete Präzisions-Steckkontakte und ein Gehäuse aus Kunststoff. So sind die Stecker selbst unempfindlich gegen Korrosion und garantieren so eine dauerhaft funktionierende Datenübertragung.
Die HDMI AOC Kabel funktionieren nach "Plug&Play" Prinzip und können wie ein herkömmliches HDMI Kabel verwendet werden. Sie sind unidirektional, also laufrichtungsgebunden und sollten nicht verkehrt herum angeschlossen werden; die Enden sind eindeutig gekennzeichnet. Eine Adaption auf andere Signalarten kann nicht garantiert werden. Die Kabel sind außerdem frei von Halogenen; sie produzieren im Brandfall also deutlich weniger Rauch als Kabel, die mit Halogenen gefertigt wurden.

FiberX Serie
Die AV-Branche drängt weiterhin auf größere Bandbreiten, schnellere Geschwindigkeiten und eine verlustfreie Signalqualität über immer größere Distanzen. Die traditionelle Kupfer-Verkabelung stößt bei diesen großen Reichweiten an ihre Grenzen und kann diese Aufgabe nicht mit der erforderlichen Zuverlässigkeit erfüllen. FiberX wurde konzipiert, um diesen Bedarf seitens der Branche zu decken.
Durch die Kombination verschiedener optischer Übertragungsstandards mit neuester Spitzentechnologie sorgt FiberX dafür, dass bestehende AV-Infrastrukturen auch zukünftig den hohen Ansprüchen von Anwendern und Kunden gerecht werden.
Dank der hohen Faserqualität zeichnen sich FiberX-Produkte zusätzlich durch engere Biegeradien aus, die schnellere und einfachere Installationen ermöglichen als vergleichbare Produkte.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Menge pro Behälter
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
4.5 mm
Stecker 1 Abmessungen (BxTxH)
36.5 x 20.7 x 11.2 mm
Stecker 2 Abmessungen (BxTxH)
36.5 x 20.7 x 11.2 mm
Gewicht
1420 g
Verpackungsbreite
275 mm
Verpackungstiefe
290 mm
Verpackungshöhe
75 mm
Merkmale
Kabellänge
100 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Grau, Silber
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
2.0
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi
2160p
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Material Stecker-Gehäuse
Kunststoff
Kabelmaterial
Glasfaser/Kupfer
Kabeltyp
Rundkabel
Kabelmantelmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Biegeradius (min.)
45 mm
Plug
Ja
Erweiterte Display-Identifikationsdaten (EDID)
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, ROHS, REACH, CPR
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), REACH, RoHS
Weitere Suchbegriffe: purelink hdmi extender, lszh kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 385,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,40*
€ 535,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,49*
€ 533,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,86*
€ 513,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,96*
€ 499,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,51*
€ 458,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.