Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AG Neovo QM-5502 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 138,7 cm (54.6") LED 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AG Neovo QM-5502 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 138,7 cm (54.6") LED 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
AG Neovo QM-5502 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 138,7 cm (54.6") LED 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
AG Neovo QM-5502 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 138,7 cm (54.6") LED 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
AG Neovo QM-5502 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 138,7 cm (54.6") LED 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
AG Neovo QM-5502 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 138,7 cm (54.6") LED 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
AG Neovo QM-5502 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 138,7 cm (54.6") LED 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
AG Neovo QM-5502 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 138,7 cm (54.6") LED 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
AG Neovo QM-5502 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 138,7 cm (54.6") LED 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
AG Neovo QM-5502 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 138,7 cm (54.6") LED 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
AG Neovo QM-5502 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 138,7 cm (54.6") LED 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
Artikel-Nr.:
     CIDE5-113948393
Hersteller:
     Neovo
Herst.-Nr.:
     QM-5502
EAN/GTIN:
     4710739597042
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Het nieuwe QM-5502 55-inch 4K 400 nits digital signage-scherm is ontworpen voor digital signage-toepassingen die uw presentatie zuiverder en helderder maakt. Beschikt over een premium IPS-paneel voor 24/7 gebruik, 4K UHD-resolutie met een brede kijkhoek en gebruiksvriendelijke mediaweergave via een USB-station. Het QM-5502 digital signage-scherm is ideaal voor gebruik in de kleinhandel, vergaderzalen in bedrijven, hotels en andere openbare ruimten.

ERVAAR HET VERSCHIL VAN 4K
Mis geen enkel details met het krachtige 4K digitale signage-scherm. Bekijk vloeiende 4K video en beelden op een nieuw niveau van details en helderheid. Met 8,3 miljoen pixels biedt de QM-5502 de ultieme 4K digital signage-ervaring, met bedrijfsberichtgeving en een stimulans voor het engagement van de klant.

EENVOUDIG WEERGAVE EN PLANNING VAN INHOUD
Via de ingebedde mediaspeler kunnen gebruikers inhoud handig afspelen vanaf een USB-station.

Maak gewoon geplande afspeellijsten op basis van tijd en dag en configureer weergave-instellingen met de meegeleverde afstandsbediening om uw persoonlijke aangepaste inhoud weer te geven.

FLEXIBELE DESIGNMOGELIJKHEDEN
De QM-serie is signage-vriendelijk en kan perfect passen in een liggende of staande modus om de volledige flexibiliteit van de schermstand te ervaren en te voldoen aan de behoefte aan verschillende scenario’s.

GEPATENTEERDE ANTI-BURN-IN™-TECHNOLOGIE
Om de inbrandeffecten of schaduwbeelden op het traditioneel LCD te verhinderen, maakt AG Neovo gebruikt van haar gepatenteerde Anti-Burn- in™-technologie om het inbranden van beelden te verhinderen en een langere levensduur voor schermen te garanderen.

PID COMMAND & CTRL-SOFTWARE
PID Command & Ctrl biedt intuïtieve gebruikersinterfaces voor beheer op afstand via laptops en mobiele apparaten en eenvoudige creatie op videowandschermen. De software heeft ook eenvoudige kleurkalibratie, temperatuurcontrole, IR/sleutelvergrendelingsopties en tijd op gebruikstoezicht voor dagelijks onderhoud.
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
54.6 "
Bildschirmtechnologie
LED
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit
400 cd/m²
HD-Typ
4K Ultra HD
Panel-Typ
IPS
Reaktionszeit
5 ms
Kontrastverhältnis
5000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Pixel Abstand
0.315 x 0.315 mm
Horizontaler Scanbereich
15 - 136 kHz
Vertikaler Scanbereich
23 - 76 Hz
Trübungsrate
3 %
Oberflächenhärte
2H
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Fernbedienungstyp
IR
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI
Gewicht und Abmessungen
Displaybreite
1241.8 mm
Display Tiefe
63.6 mm
Display Höhe
712.6 mm
Displaygewicht
17200 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1350 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
860 mm
Paketgewicht
21400 g
Leistungen
Zweck
Kommerziell
Betriebszeiten (Stunden/Tage)
24/7
Sonstige Funktionen
Schnellstartübersicht
Ja
Audioanschlüsse
3.5mm
Audioausgang
1 x RCA
Kabelsperre-Slot
Ja
RS-232 Eingangs-Ports
1
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Netzteiltyp
Intern
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
BSMI, EAC, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), Low Voltage Directive (LVD), REACH, RoHS, UKCA, WEEE
Kompatibilität::USB-Wiedergabe::
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
135 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Eingangsspannung
100 - 240 V
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
RMS-Leistung
20 W
Design
Produktdesign
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Drinnen
VESA-Halterung
Ja
Ausrichtung
Horizontal/Vertikal
Panel-Montage-Schnittstelle
400 x 400 mm
Blendfreier Bildschirm
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
USB Anschluss
Ja
Ethernet/LAN
Ja
HDMI-Version
2.0
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen
3
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Version
2.0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
RS232
Ja
Fernbedienung (IR) output
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 954,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.061,82*
€ 1.263,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.058,63*
€ 1.259,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.023,55*
€ 1.218,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 999,44*
€ 1.189,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 954,45*
€ 1.135,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.