Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte M27U Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigabyte M27U Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel LED Schwarz
Gigabyte M27U Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel LED Schwarz
Gigabyte M27U Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-113857985
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     9DM27U-00-1ABEK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gaming Monitor
Gigabyte Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Weitere Informationen:
Leistungen
Markenspezifische Technologien
Black Equalizer, Crosshair
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
HBR3-Unterstützung
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
9900 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
DisplayPort, HDMI, Leistung, USB
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Neigungswinkelbereich
-5 - 20 °
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
915.67 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
193.63 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
517.65 mm
Gewicht (mit Ständer)
6480 g
Breite (ohne Standfuß)
615.67 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
60.3 mm
Höhe (ohne Standfuß)
371.05 mm
Gewicht (ohne Ständer)
4560 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
6 W
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
27.6 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Design
Marktpositionierung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Fußfarbe
Schwarz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie
LED
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
160 Hz
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
Seiten-LED
Helligkeit (typisch)
400 cd/m²
Reaktionszeit
1 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.16 x 0.16 mm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range (HDR) 600
RGB-Farbraum
DCI-P3
Farbskala
95 %
sRGB Abdeckung (klassisch)
129 %
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 439,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,53*
€ 586,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,51*
€ 582,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,56*
€ 565,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,69*
€ 555,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,15*
€ 522,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,63*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,78*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,37*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.