Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 643-456562 Herst.-Nr.: 1313-0004 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Der sichere Akku Die integrierte Elektronik schützt die Zelle vor Überladung, Überlastung, Kurzschluss und Tiefenentladung. Somit ist der Akku perfekt gegen falsche Handhabung geschützt, was eine lange Lebensdauer garantiert.
Der perfekte Ersatz für Batterien Der hochwertige Lithium-Ionen (Li-Ion) Akku von ANSMANN ist der ideale Ersatz für 1,5V Alkaline Einwegbatterien oder aufladbare 1,2 V NiMH Akkus. Während manche batteriebetriebene Geräte mit der niedrigeren Ausgangsspannung von NiMH Akkus Probleme haben, ist der ANSMANN 1,5 V Li-Ion Akku voll kompatibel mit Alkaline Batterien. Neben der Wiederaufladbarkeit punktet er auch, dank eingebauter Elektronik, mit einer konstanten Ausgangsspannung von 1,5V über 95% der Betriebszeit. Hat der Akku noch eine Restkapazität von ca. 5%, wird die Ausgangsspannung auf 1,1V reduziert, um dem Anwender zu signalisieren, dass der Akku gewechselt werden sollte. Die konstante Ausgangsspannung des ANSMANN 1,5V Li-Ion Akkus bewirkt zum Beispiel, dass eine Taschenlampe immer gleichmäßig hell leuchtet, oder ein Milchaufschäumer, elektrisches Spielzeug oder ein Rasierer immer mit gleichmäßiger, voller Power laufen. Im Gegensatz hierzu schwankt bei Alkaline Batterien die Spannung zwischen 1,6V im Neuzustand und 0,9V, wenn die Batterie fast aufgebraucht ist. Deshalb lässt bei Verwendung von Alkaline Batterien bei vielen Geräten die Power immer weiter nach. Im Vergleich zu Alkaline Batterien verfügt der ANSMANN 1,5V Li-Ion über einen weiteren großen Vorteil: Er ist über einen großen Temperaturbereich von -20°C bis +60°C einsetzbar. Insbesondere bei niedrigen Temperaturen schwächeln Alkaline Batterien deutlich früher als der ANSMANN Li-Ion Akku. Typische Anwendungsbeispiele für diese sind z.B elektr. Spielzeug, Taschenlampen, Radios, Messgeräte, Sicherheitskameras, Seifenspender, elektr. Türschlösser, Wanduhren, etc.
Einfache Aufladung über USB Aufgrund des integrierten USB-C Ladeports sind keine zusätzlichen Ladegeräte notwendig! Für jede Größe ist das passende USB-C Kabel in der Lieferung enthalten. Hiermit können 2 Baby C Akkus zeitgleich mit nur einem Kabel geladen werden. Dadurch garantieren wir sicheres und einfaches Aufladen über alle verfügbaren USB-Lademöglichkeiten wie Laptop, Powerbank, USB-Ladegerät für die Steckdose oder Auto oder integrierte USB Ladegeräte in der Wand oder im Auto. Die Anzeige am Pluspol des Akkus blinkt während des Ladevorgangs. Sobald die Ladung vollständig ist, leuchtet diese dauerhaft.
Geringes Gewicht, geringe Selbstentladung und hohe Zyklenfestigkeit Der ANSMANN Baby C Li-Ion Akku ist extrem langlebig und kann auch bei harten Einsatzbedingungen bis zu 1200 mal aufgeladen werden. Durch die sehr geringe Selbstentladung hält der Akku auch bei Nichtgebrauch seine Energie über einen langen Zeitraum. Zudem ist das Gewicht der Li-Ion Zelle im Vergleich zu herkömmlichen Akku-Technologien (z.B. NiMH/PB) bei gleicher Leistung weitaus geringer. Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 60 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 25 °C | Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | Wiederaufladbarer Akku | | Batteriegröße(n) | C | | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | | Akku-/Batteriespannung | 1.5 V | | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 2 Stück(e) | | Akku-/Batteriekapazität | 2300 mAh | | Batteriekapazität | 4.07 Wh | | Aufladekreisläufe (max) | 1200 | | Energieschutzeigenschaften | Überlast, Tiefentladeabschaltung, Overvoltage, Kurzschluß | | Produktfarbe | Blau, Violett, Weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 643 | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 17,36* | € 22,16* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 17,51* | € 22,48* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 8,90* | ab € 18,335* | € 23,505* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 19,14* | € 24,39* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 20,29* | € 26,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 643 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 17,36* pro Paket) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 643 | | Versand: Lager 643 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|